安全保護具・作業服・安全靴 :「活性炭 消臭」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汗で蒸れた靴は玄関のニオイの原因になります。プラズマクラスターの風で靴に付着した嫌な汗のニオイを消臭、蒸れを軽減します。 一日履いた靴は、汗や皮脂などが原因で雑菌が繁殖しやすい状態になります。UV-Cでニオイの元となる付着ニオイ原因菌・付着カビ菌※4を素早く除菌します。 靴の中に差し込むだけで簡単にセット可能。プラズマクラスターイオンの放出とUV-Cの照射を両立。 本体下部には、活性炭の脱臭フィルターを搭載しているので、本体からのニオイ漏れを抑え、玄関やお部屋など設置場所の周囲の空間を快適に保ちます。 奥行186mmのスリムなデザイン。玄関だけでなく、さまざまな場所にすっきり置くことができます。 電源のオン・オフに加え、運転モードの切り替えも1ボタンで簡単操作。扉を開けると自動的に運転を終了する安心設計。
用途ホテルの客室やサロンなどでのお客様サービスとして お気に入りの靴などの除菌・消臭として 質量(kg)9.4 容量2足まで 電源(V)ACアダプター100 50/60Hz共通 消費電力(W)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:120×320×100まで、下段:120×320×140まで 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・活性炭消臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×186×825 機能調整脚 前方2か所 運転音(dB)37 運転モード1時間/10時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.23
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷