手袋 (31) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
ケミスターパーム ブラック耐切創性3/B ポリウレタン 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ ニトブラック1双入 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色 ブラック 入数(双) 1 機能 伸縮性、耐摩耗性 材質(繊維部) ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数 13
組立グリップニトリルゴム 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) (189件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途 清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (35件のレビュー) 当日出荷
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途 電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm) 0.7 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
組立グリップクラスターニトリルゴム 1双入 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) (48件のレビュー) 当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。<br />指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。<br />長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (22件のレビュー) 当日出荷
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
グリップカーボン(タグ付)天然ゴム 1双入 ブラック色 SHOWA(ショーワグローブ) (4件のレビュー) 当日出荷
ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。
カーボンブラックを樹脂に配合しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ) (20件のレビュー) 当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途 自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ38613ゲージ 手のひらコートコーティング SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。<br />指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。<br />ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。<br />ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。<br />薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。<br />環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途 機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
制電ライントップ手袋帯電防止 指先コートコーティング SHOWA(ショーワグローブ) (3件のレビュー) 当日出荷
指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、
作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや
糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途 電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能 帯電防止 コーティング 指先コート 材質(繊維部) ナイロン、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω) 105 ~7
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ34613ゲージ 手のひらコートコーティング SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途 [産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ54613ゲージ 手のひらコートコーティング SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色 オリーブグリーン 入数(双) 1 機能 透湿性/防水性 全長(cm) 26 材質(繊維部) ナイロン、綿、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン 色(手首部) ブラック
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色 グレー 規格 EN388 2016 入数(双) 1 機能 耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性 X/E
ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色 グレー 規格 EN388 2016 入数(双) 1 機能 耐切創、透湿性 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン 耐切創性 X/E
メカニクスギア 50枚入ブラック色 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。<br /> ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。<br /> パウダーフリー(粉なし)タイプです。<br /> 左右兼用です。<br /> ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途 [作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]<br />[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]<br />[産業用] ≫ [機械工業]<br />[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ] 色 ブラック 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
371組立グリップクラスターニトリルゴム 120双入 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) ¥ 45,980税込 ¥50,578
1ケース(120双)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
フォルテックスニトリルパーム手袋1双入 18ゲージ グレー色 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部) ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数 18
フォルテックスウレタンパーム手袋1双入 18ゲージ グレー色 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部) ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 18
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ) (6件のレビュー) 当日出荷
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。<br />ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。<br />特殊スベリ止め加工を施しています。<br />手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途 清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様 EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質 ブチルゴム 色 ブラック 加工 すべり止めあり 全長(cm) 35.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケミスターパームFS 544耐切創性3/A ポリウレタン 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。<br />格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。<br />抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途 運送業、倉庫業、土木・建築作業。 トラスコ品番 206-0479 材質 樹脂部:天然ゴム 色 グリーン、リスト:ブラック サイズ LL 加工 すべり止めあり 全長(cm) 26.0 中指長(cm) 8.2 手のひらまわり(cm) 24.5 ゲージ数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
制電フォルテックスウレタンパーム手袋1双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験)
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部) ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部) ポリウレタン
ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ)10ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。<br />天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。<br />すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。<br />繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。<br />繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。<br />裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 運輸・物流業。<br />土木・建築業。<br />清掃・サービス業。<br />食品関連業。<br />建築・設備メンテナンス業。 トラスコ品番 413-2646 材質 繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm) 約1.6 色 ブラック、リストカラー:グレー サイズ L 全長(cm) 25 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 23 ゲージ数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) (5件のレビュー) 当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケミスターパーム手袋耐切創性3/B ポリウレタン 13ゲージ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め) ポリウレタン クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
股付グリップ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 3日以内出荷
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。<br />天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。<br />スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。<br />繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。<br />繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。<br />裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 農業<br />物流業<br />建設業 材質 【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 色 ブラック
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 予約販売
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。<br />油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。<br />手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途 清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。 仕様 EN ISO 374-1:2016規格:DFL 材質 樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム) 色 ブラック 加工 すべり止めなし 全長(cm) 35.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3