作業服 (7) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: 3M(スリーエム)すべて解除
化学防護服 4565シリーズ 3M(スリーエム) 翌々日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質 ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
化学防護服 4545 4545シリーズ 3M(スリーエム) 当日出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
化学防護服 4510 3M(スリーエム) 当日出荷
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途 プラントメンテナンス用。 色 ホワイト 仕様 EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 規格 EN規格 機能 微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ 6 0267
3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム) (16件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色 ホワイト 仕様 EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別 つなぎ 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) 規格 EN規格 機能 通気性、粉体防護、ミスト防護
オーバーブーツ440 3M(スリーエム) (3件のレビュー) 当日出荷
有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現
サイズ フリー トラスコ品番 373-9686 材質 ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート 区分 使い捨て タイプ ロング
化学防護服 4520 3M(スリーエム) (41件のレビュー) 当日出荷
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色 白 種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個 3M(スリーエム) 5日以内出荷
本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3