安全保護具・作業服・安全靴 :「災害用 靴」の検索結果
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電靴
機能静電気防止、耐滑
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
トラスコ品番829-0968
質量(g)111
適合サイズ(cm)3L(27.5~28.0)
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オール本革製のHSK208です。
JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
用途アスファルト舗装工事に
足幅3E
色ブラック
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(甲被)牛クロム革
JIS規格JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉
材質(底部)ゴム
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
靴タイプ半長靴
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。