ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
厚さ(mm)0.9
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
サイズM
トラスコ品番721-9172
種別耐油手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.9
色黄
入数(双)1
口径(Φmm)(袖口)150
機能耐油・耐摩耗性・オールコート
全長(cm)55
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。