1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷