安全保護具・作業服・安全靴 :「冷却服」の検索結果
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
両脇と背中に保冷剤をセットして使用して頂く事で過酷な暑い現場の防暑対策に効果的な保冷ベスト。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地の為、体にフィットするので作業の邪魔になりません。保冷剤は安心の日本製を採用。本体装着時に冷却面がわかるよう大きく表示しています。ファン付作業服との相性は抜群で酷暑の現場でも快適です。サイズ調整が可能な胸バックルで体形に合わせた調整が可能です。所属部署名や氏名を記入できるタグ付き。寒い時期にはカイロを入れて使用すると防寒対策としても使用可能。保冷時間の目安は2~4時間程度
用途屋外作業時の暑さ対策として
付属品ベスト 1着、保冷剤 3個
胸囲(cm)85~115
時間冷凍12~24時間
1組
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。