商品豆知識
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32
仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。
TGK品番941-87-03-13
形状ゴーグル型
質量(g)83
フレーム軟質ビニール
機能くもり止め、耐薬品コート
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。
柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
ANSI Z87.1適合品
EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
質量(g)180
規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品
形状ゴーグル型
レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
¥3,020
税込¥3,322
6日以内出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ベルクロテープ式で調節ができます。
色ブラック
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596
材質フレーム:軟質ビニール
形状ゴーグル型
機能曇り止め
コーティングレンズ外:ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)50
色ライトグリーン
アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット
規格ANSI規格品
形状ゴーグル型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83
バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)
機能UVカット、メガネ併用可能
1個
¥1,480
税込¥1,628
6日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。
アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。
Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127
色(フレーム)濃紺半透明
備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節
目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ
耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)35
色(フレーム)チタニウムグレー
タイプフレームレス
レンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)
仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム
形状一眼型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
1個
¥3,000
税込¥3,300
7日以内出荷
タイプスペクタクル形
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
欠品中
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。
つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。
メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)163×167×H70
タイプオーバーグラス
機能メガネ併用可能
1個
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
1本
¥559
税込¥615
3日以内出荷
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158
本体質量(g)43
紫外線カット99.9%カット
規格JIS規格品
仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160
本体質量(g)26
フレームクリアミド(TR-90)
仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR
形状2眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,640
税込¥2,904
4日以内出荷
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40
フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム
レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能
色(フレーム)ホワイト
規格JIS規格品
仕様防止機能:テンプルパタパタ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
¥4,990
税込¥5,489
7日以内出荷
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型
質量(g)20
テンプル色ライトブルー
規格EN規格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40
機能紫外線カット
材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。
顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。
ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)46
紫外線カット99.9%カット
規格ANSI Z87+適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46
材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC
材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
1個
¥1,750
税込¥1,925
6日以内出荷
眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50
レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)
タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)30
レンズUVカットレンズ
規格ANSI規格品
タイプオーバーグラスタイプ
包装PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。
シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。
6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。
軽量のため、長時間使用が可能です。
シールド(PET)は、防曇加工しています。
内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚
質量(g)約7(フレーム+シールド)
規格GS1-128対応
1組
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです。
帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです。
クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着。
クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません)
不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です。
クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます。
紫外線カット率99%。
質量(g)約19
付属品ケース兼クロス(マイクロファイバー製)
仕様UVカット、メガネ併用可
形状一眼型
レンズ色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)145×49
材質(レンズ)ポリカーボネイト
一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
形状ゴーグル
波長(nm)1064
光学濃度(OD)6<
可視光線透過率(%)グリーン/50
適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上
レンズ色グリーン
呼称フィルタ:ヤグ
1個
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。
可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C
形状ゴーグル
波長(nm)2663555321064
光学濃度(OD)10<10<4<6
使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)
レンズ色アンバー
呼称フィルタ:ヤグ2
可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
¥57,400
税込¥63,140
6日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証ANSI Z87、EN166
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。
(YF-800、YF-850)にも使用できます。
スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14
質量(g)78
色ライトグレー
材質エラストマー樹脂
クリップ左右共通
1組
¥1,530
税込¥1,683
6日以内出荷
本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。
ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。
額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。
立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。
メガネさしを装備。
材質ポリエステル60%+綿35%+合成繊維(ソフィスタ(R))5%、ドビー織り
呼吸がラク!快適なフィット感!軽い!
下向きに呼気を排気するのでマスク内部に水が溜まらず、メガネの曇り軽減にも貢献します。
鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減。
接眼部のテクスチャード加工(小さな凸凹を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減。
規格国家検定合格番号:第TN548号
タイプ全面タイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。