安全保護具・作業服・安全靴 :「保護面」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色ゴールド
本体質量(g)296
紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様●シールドサイズ(mm):450×H215
形状防災面
寸法(mm)シールド:450×H215
機能防熱
材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
¥34,560
税込¥38,016
5日以内出荷
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。
ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。
520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ
仕様●元厚(mm):2
液体飛散などから顔全体を保護します。
軽量で装着が簡単です。
球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
色透明
本体質量(g)144
シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
¥4,750
税込¥5,225
3日以内出荷
耐衝撃度が比較的高い
黄変・劣化が少ない
耐薬品性も良い
厚さ(mm)2
質量(g)265
適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型
形状防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)260×215
機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
¥5,040
税込¥5,544
7日以内出荷
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。
(YF-800、YF-850)にも使用できます。
スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14
質量(g)78
色ライトグレー
材質エラストマー樹脂
クリップ左右共通
1組
¥1,530
税込¥1,683
6日以内出荷
従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。
天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200
タイプクローズ
本体寸法(mm)580Φ×925H
本体質量(kg)10.5
材質HDPE製
1個
¥42,100
税込¥46,310
6日以内出荷
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚
耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
¥2,740
税込¥3,014
3日以内出荷
型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面
機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能
TGK品番941-87-03-29
材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE
寸法(mm)縦200×横340
色アンバー
質量(g)280
フレームラチェット式、サイズ調整可
可視光線透過率(%)66
シールドシリンダーカーブ形状
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面
機能シールド交換可、軽量
TGK品番154-87-03-01
セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)
材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール
耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証ANSI Z87、EN166
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。