1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約258(電池含む) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定項目圧力(絶対圧) 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒 電池寿命約3ヶ月 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2 仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
89,900 税込98,890
6日以内出荷