安全保護具・作業服・安全靴 :「指 防止」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズM
TGK品番973-23-91-03
材質ニトリル
長さ(mm)48±3
厚さ(mm)0.14±0.02
色乳白
内径(Φmm)16.2
機能静電防止・耐油
全長(cm)6
表面抵抗5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.14±0.02
長さ(mm)48±3
表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011
入数(枚)500
機能静電気防止、耐油性、高強度
粉有無無
ナイロン繊維ベルト付き。
リバーシブルタイプ。
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋です。
ベルトで締めることが出来るのでずり落ちる心配がありません。
ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。
niroflex社製左右兼用
タイプ左右兼用
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色青
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1±0.02
長さ(mm)68±3
機能静電気防止、耐薬品性
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
色ピンク
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.10
材質天然ゴム(NR)
入数(枚)500
機能静電気防止
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
色イエロー
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.10
材質天然ゴム(NR)
入数(枚)500
機能静電気防止
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
色ブルー
全長(mm)280±7
厚さ(μm)25
材質グリーンポリエチレン
入数(枚)200
適合規格GS1-128対応
エンボス加工内エンボス
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
色クリア
全長(mm)280±7
厚さ(μm)25
材質グリーンポリエチレン
入数(枚)200
適合規格GS1-128対応
エンボス加工内エンボス
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
厚さ(mm)0.6
形状絞り型
滑り止め効果あり
最大使用電圧(V)直流750/交流300
保守管理定期自主点検不要
色オレンジ
入数(双)1
耐電圧(V/min)3000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。