2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
1双
54,900 税込60,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。 -60℃でも割れないポリウレタン製手袋 物理的強度に優れています。 ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性 油を使用する作業にも使用可能 オールコートならではの完全防水 粒子状加工による滑り止め付 ファスナー付で脱装着がし易い構造 102のファスナーが付いたタイプ
サイズL 使用環境条件低温/高温 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)3.0 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル 形状粒子(表面) 全長(mm)270 構造二重構造 入数(双)1 機能防寒
1双
4,990 税込5,489
6日以内出荷