オールマイティHWⅡ 81M BOA 。履き心地は、「締める」から「寄り添う」へ。ミッドカットの履き心地を徹底的に追求。土踏まず部分を持ち上げる2枚のパネル構造が生み出す立体的なフィット感で、ワーカーの足元に「寄り添う」設計を実現しました。ダイヤルを回すことで甲部分の2枚のパネルが持ち上がるパフォームフィットラップ構造を採用。柔らかさと安定性を両立したWⅡソールと 一体化して、快適な履き心地を実現しました。■パフォームフィットラップ構造による新フィッティング:内甲部分の2枚のパネルが持ち上がり履き口から前足部まで足全体を包み込むようなフィット感。■L+1 ダイヤル:右足は右回転、左足は左回転の仕様を採用ダイヤル位置がサイドにあることで操作がしやすい。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■MIZUNO「FOAM WAVE」搭載:2層の硬度の異なるフォームを 波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造、。ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
用途製造業・建設業
標準質量(g/片足)約430(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
人とクルマと街をつなぐ一足。ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。【MIZUNO COB】-ダイレクトなペダルフィールを実現-。アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。 。快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。 。【ラウンドソール】-スムーズな踏みかえをサポート-。アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。 。踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。スムーズな踏みかえ操作を実現します。【街歩きも快適なソール】-クッション性を両立- 。足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。 。【柔らかいアッパー】-足全体にやさしくフィット- 。アッパーには足全体をやさしく包み込む、上質で柔らかい人工皮革を採用。歩行時にも足の動きにフィットし、ストレスを抑制する履き心地です。また、スタイリッシュなデザインで、様々なシーンに合わせて着用頂けます。
用途ドライビングシューズ
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
材質(アッパー)人工皮革×合成繊維
靴タイプスニーカー
質量(g)約240(27.0cm片方)
材質(底部)ゴム底
Drive&Life
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
その相反する機能をドライビングシューズで両立させたのが「BARECLUTCH」シリーズ。
上質な天然皮革を採用した、見た目にも機能にもラグジュアリーな「BARECLUTCH L」が登場。
MIZUNO COB
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
ラウンドソール
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
街歩きも快適
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
上質な天然皮革を採用
アッパーには運転時や歩行時の足の動きを邪魔しない、足なじみのよい天然皮革を採用。
見た目の上質感も様々なシーンにマッチします。
アッパーパターンの工夫
前足部の先飾りデザインでフォーマルな見た目を保ちつつ、デザインの形状を工夫することで、ペダル操作時に必要な適度な剛性バランスを実現。
ペダルを踏み込む際のシューズの変形、ねじれを抑えたストレスフリーな履き心地です。
用途ドライビングシューズ
質量(g)約260(26.0cm片方)
材質(底部)ゴム底
素材天然皮革×人工皮革
サイズレンジ24.5~28.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。