IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)
仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り
生地性能低発塵性、超制電性
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。
丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。
衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。
袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。
衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。
低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。
吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。
防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。
軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD
生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色ホワイト
規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色グリーン
混率(%)ポリエステル100
生地性能帯電防止
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色ホワイト×ピンク
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
使用環境クラス10000
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126
色ホワイト
袖丈長袖
クリーンルーム用ウエア。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したシンプルなセパレートモデルです。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用衣服。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したクリーン上着です。左胸に内ポケットが付いています。
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左胸名札ループ付き●左胸内ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾両脇ホック止め●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番65-3864-95
1枚
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色白
使用環境クラス100000
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。女性用。
色白
使用環境クラス100000
クリーンルーム用ウエア。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。
色白×青
使用環境クラス100000
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
色白×青
使用環境クラス100000
快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。
繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。
快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。
吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。
また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。
生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)
生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
【EA928AG-192用】替パッド
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左脇雨蓋式ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番65-3864-94
1枚
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
から拭き用。フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。面ファスナーにより糸の着脱が簡単です。
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左脇雨蓋式ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番65-3864-93
1枚
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサなどと違い、人・動物には無害で取り扱いも簡単。周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。
仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グリーン●上着丈(cm):85●バスト(cm):126●裄丈(cm):90●衿部樹脂ホック止め●袖口フライス●付帯品(パンツ:FF307C)は別売です。
アズワン品番65-3865-13
1枚
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
滅菌ゾーンのインナーに最適! オートクレーブ滅菌耐久性素材プロテノンを採用。
レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用頂けます。
用途クリーンルーム用(製薬等)
仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、丸首長袖シャツ
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能低発塵、制電性
ポリエステル撥水糸を使用した撥水層を持つ生地構造により、汗をかいても汗じみが目立ちにくく、ムレにくい新汗じみ対策素材です。
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
また、洗濯を繰り返しても高い機能性を維持します。撥水層が通気を維持しながらも生地表面への汗透過を抑制します。
クリーンルーム用衣服とデュアルファインインナーとの組み合わせで、透過菌抑制に効果を発揮します。
用途クリーンルーム用(製薬等)
仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、丸首長袖シャツ、袖口制電フライス使用
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
使用環境クラス10000
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
混率(%)ポリエステル100
生地性能超制電性・防塵
クリーンルーム用ウエア。快適な吸汗・速乾素材を使用し、上着裾部分が二重構造仕様の異物混入防止対策ウエア。
サイズ4L
材質ポリエステル
色白
胸囲(cm)132
使用環境クラス100000
裄丈(cm)91
上着丈(cm)81
アズワン品番61-0093-05
1枚
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。
色白
使用環境クラス10000
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞り
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能低発塵、制電性
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。