絞り込み
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • モノタロウ(377)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,842)
  • サンエス(2,635)
  • ミドリ安全(1,296)
  • 自重堂(1,204)
  • アイトス(1,169)
  • TRUSCO(1,100)
  • ジーベック(1,053)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(815)
  • クロダルマ(803)
  • カーシーカシマ(779)
  • ボンマックス(740)
  • セブンユニフォーム(711)
  • SK11(627)
  • おたふく手袋(602)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(540)
  • 住商モンブラン(539)
  • アズワン(500)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(306)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(159件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティーネオトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(63件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ワイドタイプ防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンティープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用仕様収納袋付長さ(mm)277厚さ(mm)(収納時)74質量(g)約415規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)52~61RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
使い捨て式防じんマスク No.1700 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て式防じんマスク No.1700トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)
829税込912
1式(5枚)ほか
当日出荷
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ゴーグルクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット No.170 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホイッスルホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
差し込み式ペンホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)差し込み式ペンホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。 TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘッドライトクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽作業用帽子 ケーボープラス No.82トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
"Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
白いマスクⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)白いマスクⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
419税込461
1袋(6枚)ほか
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別簡易マスク形状カップ型ひもタイプ耳かけ対象花粉等質量(g)約5タイプ耳かけRoHS指令(10物質対応)対応
軽作業用帽子 ケーボー No.80 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽作業用帽子 ケーボー No.80トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
特大サイズヘルメット(空気孔付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズヘルメット(空気孔付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。 厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用記号AB内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
使い捨て用紙帽子 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)ほか
当日出荷
工場見学時等のヘルメットの内側に。 柔らかく吸水性に優れる。 日本製。
使用目的吸汗質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。 備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。仕様アゴヒモ:ワンタッチ式材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂質量(g)約370種類折りたたみ適合サイズ(cm)52~61本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
静電気防止ベルト No.935 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)静電気防止ベルト No.935トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
質量(g)約56RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールアゴヒモ一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)透明ビニールアゴヒモ一式トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62材質(ハンモック)ポリエステル材質(ひさし)ポリカーボネート
ヴェンティー用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティー用内装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能質量(g)約350バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット 4つの消臭・抗菌効果 1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)! 通気孔の効果 ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。 ひさしの効果 特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様アゴヒモ:No.SB-2サイズ(cm)53~62製品質量(g)約438内装OT型RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
防じんメガネ No.1350 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ No.1350トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型仕様JIS規格外質量(g)約55フレーム色透明材質(レンズ)強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(30件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活! 額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。 マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。 四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルフレンドⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
白いマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)白いマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
599税込659
1式(5枚)ほか
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5タイプ耳かけ種別簡易マスク形状カップ型対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
取替え用シールドレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用シールドレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
2wayローラップ赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができるフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付きロック装置付き巻取器補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
ヘルハンガーⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルハンガーⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷
分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質プラスチック付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚幅(mm)1893(236×8+連結部5)質量(g)約1656タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)掛数(個)8
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト反射板あり
電気用対応シールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)電気用対応シールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)耳栓(ひも付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
489税込538
1組(2個)
当日出荷
コードあり材質シリコンゴムケースあり付属品携帯用ケース
使い捨て防じんマスク  No.1702 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
589税込648
1式(2枚)ほか
当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け