安全保護具 (17) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)すべて解除
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様 ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種 質量(kg) (使用可能)130 質量(g) 約1170 ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時1130)
NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様 シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種 質量(kg) (使用可能)130 質量(g) 約740 ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時1130)
フルハーネス型 墜落制止用器具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg) (使用可能)130 バックル ワンタッチバックル フック 回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm) 45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト 50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g) 約630 フック 回転式軽量53mm大口径 RoHS指令(10物質対応) 対応 ランヤード 30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様 (ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8165規格品 製品質量(g) 940 落下距離(m) 3.4 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 最大:1.6 胴ベルト 50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 7日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト 型 X型フルハーネス 質量(g) 約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプ タイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8165規格品 落下距離(m) 4.2 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 伸長(cm) 適応:160~185 ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 最大:2.2 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) 型 X型フルハーネス 質量(g) 約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm) 45 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8166規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm) 巻取式 1500 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 予約販売
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様 ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質 アラミド繊維ストラップ 質量(g) 880 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) 1650 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 商品タイプ シングル
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質 ナイロン繊維+織りゴム 質量(g) 115 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 商品タイプ ダブル
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) 型 X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト 型 X型フルハーネス タイプ タイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 製品質量(g) 約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m) 4.2 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.2 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 鉄 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ フルハーネス型用 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 色 黒 質量(g) 約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 色 黒 質量(g) 約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け 反射板 あり
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質 ナイロン繊維+織りゴム 質量(g) 710 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 商品タイプ シングル
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
股引き HOOH 税込 ¥ 3,850 ~ ¥ 3,500 ~