16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。 ショックアブソーバ付きです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g)約630 フック回転式軽量53mm大口径 RoHS指令(10物質対応)対応 ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
エコ商品
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 製品質量(g)940 落下距離(m)3.4 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)最大:1.6 胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 墜落制止用器具
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130 バックルワンタッチバックル フック回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし 材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード 種類巻取式/伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710) 落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2 ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
エコ商品
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス 質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 伸長(cm)適応:160~185 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 自由落下距離(m)最大:2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム 質量(g)115 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 商品タイプダブル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質アラミド繊維ストラップ 質量(g)880 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約850 タイプフルハーネス型用 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
エコ商品
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
6,998 税込7,698
当日出荷