安全保護具・作業服・安全靴 :「ゴーグル 実験用」の検索結果
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番488-9762
質量(g)52
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。