安全保護具・作業服・安全靴 :「ドア 屋外用」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
仕様ロングスリーブインナー
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
サイズフリー
仕様マルチカバータイプ
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)40
幅(cm)10
長さ(cm)54
着丈(cm)54
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194
材質CYGUS[[R上]]
厚さ(mm)約1
色ブラック
サイズM/L兼用
規格EN388 2016
機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線
全長(cm)21
中指長(cm)7
材質(繊維部)CYGUS(R)
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数10
耐切創性X/B
EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。