回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番126-3781
色透明
質量(g)75
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
仕様1通気孔付
加工防曇
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。
フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。
用途電動ドリル、ドライバーの管理に
材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒)
仕様ベルト等にかけられるフック式
トラスコ品番760-6974
幅(mm)20
高さ(mm)145
質量(g)88
奥行(mm)91
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
色黒
トラスコ品番855-2550
幅(mm)32.5
厚さ(mm)21.7
高さ(mm)137
質量(g)12
コード長さ(mm)70
寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137
2018年トラスコ掲載ページ6 1186
引込力(g)180
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。