安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯 アブソーバ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695 ブラック 質量(g)1100 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)