安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯 黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
色ブラック
補助ベルト幅(mm)85
補助ベルト長さ(mm)650
胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695
色ブラック
質量(g)1100
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)100×675
ベルト長さ(mm)1150
質量(g)278
ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。
ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。
ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675
質量(g)159
内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。
内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)135×590
ベルト長さ(mm)1150
質量(g)346
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。