三つ折りサポーターベルトTRUSCO当日出荷
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途胴ベルト用サポーターベルト仕様ベルト通し数:5材質本体:ナイロン色黒適合ベルト幅(mm)50
インパクトホルダーTRUSCO当日出荷
インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。材質本体:スチール、バネ部:ステンレス幅(mm)74高さ(mm)115奥行(mm)25
セーフティコード フックxアラミドコードTRUSCO当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
セーフティコード レギュラーTRUSCO当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
二眼型セーフティグラスTRUSCO当日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き形状二眼型レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
肩調整付ゼッケンベストTRUSCO当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
メッシュ安全ベストTRUSCO当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
セーフティコード ロングTRUSCO当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
二眼型セーフティグラスTRUSCO当日出荷
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
ツールケースTRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。トラスコ品番562-8969材質ポリエステル330d形状ドライバー2本幅(mm)110色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)75
レーザー用二眼型保護メガネTRUSCO当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応
防災面用ヘルメット取付金具TRUSCO当日出荷
LFS、LFSWシリーズ用ヘルメットの取付金具です。MP帽、アメリカン型に使用できます。
トラスコ品番533-5769適合機種LFS、LFSWシリーズ材質スチールタイプMP型・アメリカン型用寸法(縦×横)(mm)70X65
防災面用ヘルメット取付金具TRUSCO当日出荷
LFSシリーズ用ヘルメット取付金具です。MP帽、野球帽に使用できます。
トラスコ品番533-5768適合機種LFS、LFSWシリーズ材質スチールタイプMP型・野球帽型用寸法(縦×横)(mm)70X65
大型防災面用 前面プレートTRUSCO当日出荷
大型防災面用前面プレートです。
トラスコ品番533-5764適合機種LFS、LFSWシリーズ材質アクリルレンズ色グリーンレンズ濃度#5
大型防災面交換用レンズTRUSCO当日出荷
大型防災面用替レンズです。耳まで覆う大型防災面のためより顔だけでなく耳まで保護できます。正面が平らな角型レンズです。
メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッドTRUSCO当日出荷
胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ縦(mm)120横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)TRUSCO当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
腰袋TRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。3段のため収納力が大きく、一度に多くの工具を持ち運ぶことができます。
用途電工関係、内装工事などに。トラスコ品番563-0465材質ポリエステル330d形状腰袋3段幅(mm)185色ブラック高さ(mm)250奥行(mm)140ベルト通し幅(mm)約75
ツールケースTRUSCO当日出荷
●汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。●合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。●開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途●屋内・屋外作業の工具の収納に。トラスコ品番562-8975材質ポリエステル330d形状ドライバー1本幅(mm)60色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)75グリーン購入法適合
腰袋TRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。小型タイプのためちょっとした道具を収納・持ち運びするのに便利な大きさです。フタ付のため作業中に中身を落とす心配なく使用できます。
用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状小型腰袋2段(フタ付)幅(mm)155色ブラック高さ(mm)185奥行(mm)70
腰袋TRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。2段タイプのため様々な工具を収納・持ち運びすることができます。
用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状腰袋2段幅(mm)185色ブラック高さ(mm)250奥行(mm)110ベルト通し幅(mm)75
腰袋TRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。3段のため収納力が大きく、一度に多くの工具を持ち運ぶことができます。
用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状腰袋2段+ペンチケース幅(mm)190色ブラック高さ(mm)210奥行(mm)110
腰袋TRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。小型タイプのためちょっとした道具を収納・持ち運びするのに便利な大きさです。
用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状小型腰袋2段幅(mm)160色ブラック高さ(mm)230奥行(mm)95
ツールケースTRUSCO当日出荷
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。材質合皮色ブラック高さ(mm)240ベルト通し幅(mm)75
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプTRUSCO当日出荷
10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット○
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)用 替レンズTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1882適合機種BM-HAC、BM-HFC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)2
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HFC用交換レンズ。耐衝撃性、耐傷性に優れます。BM-HFC用交換レンズ。BM-HACにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1886適合機種BM-HFC、BM-HAC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)TRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1881材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂レンズ色クリアフレーム色ブラック寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2替レンズBM-HAC-SP装着方法ヘルメット取付
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・傷防止加工)TRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1887材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂レンズ色クリアフレーム色ブラック寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2替レンズBM-HFC-SP装着方法ヘルメット取付
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレードTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット○
まとめ買い 一眼型セーフティグラスTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット○鼻あて○
まとめ買い セーフティグラスTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番521-4478材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○
中山式ドライバー差し ベルト幅50TRUSCO当日出荷
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番366-6427材質高級牛革(ヌメ革)形状ドライバー差し幅(mm)60色ブラック高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)50
中山式ペンチ差し 2本差しTRUSCO当日出荷
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革)形状ドライバー2本差し幅(mm)135高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)50
中山式ワークポジショニング腰道具5点セットTRUSCO当日出荷
アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2トラスコ品番366-6437セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル幅(mm)45ベルト通し幅(mm)50
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3