こんなお得な商品も!

腕カバー タック仕上げ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。
材質綿
色黒
厚さ(mm)0.2
幅(cm)18
全長(cm)35
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様手甲ガード付
厚さ(mm)1.2~1.8
規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
色(手首部)グレー
EN388規格EN388(4X43CP)
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.2~1.8
色グレー/ブルー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
全長(cm)25.3
中指長(cm)8.5
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
手のひらまわり(cm)22.9
色(手首部)グレー
ゲージ数15
耐切創性X/C
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。
色迷彩
厚さ(mm)0.7
材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)
入数(双)1
袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。
材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジック式
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)1.1(グリップ部)
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。
用途建築土木や荷役作業。
厚さ(mm)1.3
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)0.9
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。
自動車、バイクのメンテナンス。
色ホワイト
材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革
厚さ(mm)0.4
入数(双)1
袖口仕様マジック式
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス。
色ブルー
サイズS
全長(cm)21.6
トラスコ品番116-0526
材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル
厚さ(mm)0.9
質量(g)64
入数(双)1
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)18.2
袖口仕様マジック式
1双
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色ブラック
材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能タブレット対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。