安全保護具・作業服・安全靴 :「綿 腕抜き」の検索結果
こんなお得な商品も!

腕カバー タック仕上げ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。
材質綿
色黒
厚さ(mm)0.2
幅(cm)18
全長(cm)35
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
綿素材の腕カバーです。
手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
用途一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。
色黒
材質綿100%
トラスコ品番784-7726
質量(g)36
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)18×35×0.02
1双
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色黒杢
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿
厚さ(mm)約1.3
幅(cm)10
耐切創性レベル3
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7494
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)420
幅(cm)20/16
長さ(cm)38
着丈(cm)38
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1組
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐油性に優れています。綿起毛を採用しており、暖かさだけでなく着脱しやすいです。腕カバー付なので水がかかる場所での使用に最適です。
用途農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。
厚さ(mm)約2.0
色ブルー
機能耐油、防寒
全長(cm)69
滑り止め効果あり
丈夫な綿帆布生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
指掛け紐付きです。
材質綿帆布
タイプ指掛け
幅(cm)15.5
擦に強いデニム生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
柔軟性のあるソフトタイプです。
色ブルー
材質綿
タイプソフト
擦に強いデニム生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
厚手タイプです。
色ブルー
材質綿
タイプ厚手
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れていますアラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に手首ガードがズレ上がっていくことを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色ホワイト
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、(紐)綿
トラスコ品番791-5781
厚さ(mm)約1.2
質量(g)36
幅(cm)8.1
長さ(cm)17
耐切創性レベル5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
用途磨き作業、バリ取り作業など
材質綿(ジーンズブルー綿)
トラスコ品番258-4549
厚さ(mm)0.9
摘要足カバー
質量(g)230
幅(cm)20
全長(cm)32
耐熱温度(℃)(素材)300
1足
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。