安全保護具・作業服・安全靴 :「食品工場用」の検索結果
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場など
サイズフリー
仕様使い捨て式
材質不織布(1層)
質量(kg)2.25
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。
花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番217-9011
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
質量(g)170
対象花粉、飛沫ウイルス
アズワン品番64-8490-59
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗って再利用可能です。
使用は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります。
通気性が良いため呼吸が楽に出来ます。
柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです。
大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます。
用途食品工場や飲食厨房など睡液などの飛沫・飛散の低減に
トラスコ品番243-8920
材質ポリウレタン
質量(g)40
1袋(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番379-9717
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)10
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
包装形態個包装
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1袋(10枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
東洋紡製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している「全国マスク工業会」認定の三層マスクです。自重が一般的なマスクより約1/3軽量なうえ、通気性も約30%以上高く呼吸が楽にしやすいマスクです。特に、湿度の高い時期に汗や息がこもる作業時に、お薦めの商品です。VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
用途湿度の高い作業場用。食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所用。
トラスコ品番252-6841
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布・ポリエステル系繊維、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(50枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。
用途ほこりの多い作業現場。
食品、加工工場、研究所。
トラスコ品番328-6398
種別簡易マスク
質量(g)165
質量(g/枚)3.3
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。