安全保護具・作業服・安全靴 :「uvカット安全メガネ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番488-9762
質量(g)52
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)18
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-88
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番408-9677
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防傷・防曇加工
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番546-1899
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カット○
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)141
幅(mm)144
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)54
質量(g)28
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)約1.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。