安全保護具・作業服・安全靴 :「扇風機 ウエスト」の検索結果
PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。通気性:PCMのブロック間にAIRスペースを確保することで蒸れを解消します。またファン付作業服と併用することでAIRスペースに風が吹き抜けより快適に使用できます。凍結性:PCMブロックが26℃をキープ。26℃以下を維持すれば自然再生します。可動性:PCMブロックを独自の配列・配置することで可動性UP。
用途お仕事、スポーツ、レジャーに
材質生地 TPU バックル プラスチック
サイズフリーサイズ
質量(g)約800
使用時間(分)約120
本体サイズ(mm)約350x320
冷却温度(℃)26以下(氷水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
1着
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。