安全保護具・作業服・安全靴 :「夜間工事安全」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書
寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3
材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~+50
連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)
モード切替点滅1/点滅2/連続点灯
使用電池単4乾電池×2本
防水性IPX4
点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
仕様溝無しヘルメット用/LED3個
セット内容単4乾電池×2本(テスト用)
幅(mm)36
寸法(mm)【取付具】75
材質/仕上本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂
色赤
高さ(mm)21.9
質量(g)46
奥行(mm)75
点灯方式ラピッド・点滅・点灯
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。