水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
制帽用汗取りシート日本緑十字社当日出荷
汗取りシートは超吸水速乾材を使用しており、おでこの汗を吸着してくれます。作業帽や一般の帽子にも取り付けが可能です。
用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可(洗濯石鹸・柔軟剤不可)トラスコ品番105-5199材質汗取りシート本体:ポリエステル、裏面:PVC色ブラック
あたまひんやりパッド日本緑十字社翌々日出荷
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)トラスコ品番178-7902材質外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)色ブルー縦(mm)210横(mm)210
ひんやりハット日本緑十字社翌日出荷
気化熱効果でひんやり、直射日光もシャットアウトします。身体にも優しいエコ素材です。フラップを取り外すことでヘルメットインナーとしても使えます。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)トラスコ品番107-2558材質生地:ポリエステル、内部:PVAスポンジ色ブラックサイズフリー(頭囲目安約58cm)
竹糸くんアームカバー20日本緑十字社翌々日出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途熱中症予防対策に。仕様UVカット98%、洗濯可(手洗い)トラスコ品番107-2517材質レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸色ブラック長さ(cm)20
冷感消臭ヘッドキャップ日本緑十字社5日以内出荷
暑さに負けない、伸縮性と速乾性に優れたヘッドキャップです。接触冷感・スピード消臭です。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可トラスコ品番107-6815材質ポリエステル95%、ポリウレタン色ブラックサイズフリー
ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ日本緑十字社10日以内出荷
夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。アズワン品番65-8875-31
ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き日本緑十字社(6件のレビュー)当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115
ピタッと冷却ベスト日本緑十字社(4件のレビュー)当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3