絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(13)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(114)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(93)
  • グローブマニア(川西工業)(63)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(44)
  • 山本光学(41)
  • おたふく手袋(38)
  • 勝星産業(35)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(32)
  • Star Field(星野商店)(26)
  • 自重堂(25)
  • HANVO(ハンボ)(24)
  • ダイヤゴム(21)
  • 三重化学工業(20)
  • 鈴木産業(16)
  • ハナキゴム(13)
  • アトム(12)
  • DBLTACT(12)
  • ミエローブ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(39)
商品レビュー
  • 以上(262)
  • 以上(310)
  • 以上(323)
  • 以上(331)
価格
  • 1,500円以下(509)
  • 1,500-10,000円(279)
  • 10,000-50,000円(41)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)

安全保護具・作業服・安全靴 :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
  • ハトメ
  • ベルト ハトメ
803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)トワロン
13,980税込15,378
1袋(12双)
翌々日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ)Tuff × AirSHOWA(ショーワグローブ)
619税込681
1双
当日出荷
通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ)Flex SenseSHOWA(ショーワグローブ)
619税込681
1双
当日出荷
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチSHOWA(ショーワグローブ)
439税込483
1双
当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]グレー材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.06MB)
防寒テムレス (タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途ブラック材質(繊維部)【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフSHOWA(ショーワグローブ)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途材質(繊維部)【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他【カフ】ポリエステル 【コード】ポリエステル・ポリウレタン材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ)あったかボア付防寒手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 ポリウレタン製のため、やわらかく使いやすいです。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
用途オレンジ全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】ポリエステル【インナー】アクリルポリエステルナイロン材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight”トワロン
839税込923
1双
翌日出荷
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ビニスター耐油パール トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター耐油パールトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
2,398税込2,638
1袋(20双)
7日以内出荷
塩化ビニールの特長である耐油性能を、さらに高めた手袋です。 手にぴったりとフィットするうす手タイプで、指先の感覚を損なわず自然な操作性を実現します。 指先と手のひらにスベリ止め加工を施しており、高い作業性を発揮します。 イやなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
用途工場内作業。印刷業、塗装。農作業、漁業、清掃作業などに。仕様抗菌防臭加工材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使いきり手袋 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業厚さ(mm)0.25ブラック入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
マッスル3双組 S ミエローブマッスル3双組 Sミエローブ
899税込989
1組
5日以内出荷
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)23中指長(cm)7.4±0.5手のひらまわり(cm)19±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マッスル3双組 M ミエローブマッスル3双組 Mミエローブ
899税込989
1組
5日以内出荷
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)23中指長(cm)7.7±0.5手のひらまわり(cm)20.8±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マッスル3双組 LL ミエローブマッスル3双組 LLミエローブ
899税込989
1組
5日以内出荷
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)25中指長(cm)8.7±0.5手のひらまわり(cm)22.8±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マッスル3双組 L ミエローブマッスル3双組 Lミエローブ
899税込989
1組
5日以内出荷
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)24.5中指長(cm)8.2±0.5手のひらまわり(cm)22±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
礼装用手袋 ウインセス礼装用手袋ウインセス
11,980税込13,178
1袋(12双)
4日以内出荷
タッチパネル 対応礼装手袋
用途親指、人差指、中指先にタッチパネル、スマホ操作の可能な素材を使用した滑り止め付礼装用手袋材質ナイロン / 綿滑り止め付RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルキャチ ダンロップ ホームプロダクツダブルキャチダンロップ ホームプロダクツ
319税込351
1双ほか
当日出荷から翌日出荷
内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい。
用途運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。材質本体:綿、ポリエステル 滑り止め:天然ゴム厚さ(mm)3ブラックサイズフリー全長(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 おたふく手袋ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入おたふく手袋
1,698税込1,868
1組(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。
用途自動車整備・精密部品組立・食品加工材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
ナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入) ウインセスナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入)ウインセス
3,798税込4,178
1袋(10双)
翌々日出荷
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などにその他【マチ】あり材質ナイロン100%厚さ(mm)0.6滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入) ウインセス無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)ウインセス
4,198税込4,618
1袋(12双)
翌々日出荷
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などにその他【マチ】あり材質ナイロン100%厚さ(mm)0.62滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め背抜き手袋BD-503 無敵ナックル 富士グローブすべり止め背抜き手袋BD-503 無敵ナックル富士グローブ
419税込461
1双
翌日出荷
ナックルガードの厚みをあえて薄くし、衝撃をガードしつつ狭い場所にも手が届きます。手のひらに、耐油・耐摩耗性に優れ薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングしています。
用途組立運搬、整備作業に。トラスコ品番855-5223材質繊維部:ナイロン、手のひら部:ニトリルゴム、手の甲部:PVC厚さ(mm)0.9レッド、【リスト】ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.2ゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ富士グローブ
1,198税込1,318
1双
翌日出荷
高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革厚さ(mm)0.6ホワイト/グレー滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
39,980税込43,978
1ケース(1000枚)
翌日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)宇都宮製作(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱
当日出荷から5日以内出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)ブルー入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入リーブル
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
ニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入 リーブルニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入リーブル
1,698税込1,868
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
シノ 日本一黄線輸入箱 おたふく手袋シノ 日本一黄線輸入箱おたふく手袋
989税込1,088
1ダース
6日以内出荷
ワタを糸状に引き伸ばしたシノ糸を使用しているため、ソフトでもこもことした独特な風合いの軍手です。
用途一般作業などに。トラスコ品番835-5365サイズフリー入数(双)12素材手袋:ポリエステル・アクリル・ナイロン、すべり止め:天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維下履き手袋 (10双入) トワロンアラミド繊維下履き手袋 (10双入)トワロン
6,498税込7,148
1袋(10双)
翌日出荷
アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。
用途自動車関連。金属部品加工。トラスコ品番857-2255材質アラミド繊維、スパンデックス厚さ(mm)約1.0イエローサイズフリー入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
業務用クリーン背抜(10双入) トワロン業務用クリーン背抜(10双入)トワロン
3,398税込3,738
1袋(10双)
翌々日出荷
すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。原手はホコリの出にくい長繊維で出来ています。
用途製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。厚さ(mm)約1ホワイト入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン素材繊維部:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 トワロン耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入トワロン
7,298税込8,028
1袋(10双)
翌々日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) 理研オプテック防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
A-297 業務用パック ウレタン10双入 おたふく手袋A-297 業務用パック ウレタン10双入おたふく手袋
1,398税込1,538
1組(10双)
6日以内出荷
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。ホワイト入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
955婦人スベリ止作業・5双組 おたふく手袋955婦人スベリ止作業・5双組おたふく手袋
399税込439
1組(5双)
6日以内出荷
すべりにくく作業のしやすいスベリ止め手袋です。
用途荷運び作業、一般作業などに。トラスコ品番835-5363ピンクサイズフリー入数(双)5素材手袋:ポリエステル・綿・その他、スベリ止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入SHOWA(ショーワグローブ)
2,898税込3,188
1袋(10双)
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋 アトム作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋アトム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10双)
当日出荷から翌日出荷
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。ブルー/【リスト】レッド入数(双)10材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材手袋:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) 宇都宮製作ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入)宇都宮製作(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200枚)
5日以内出荷から11日以内出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.09(指部)アクアブルー入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM518 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
449税込494
1双
7日以内出荷
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムパープル規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
GM550 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM550 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
299税込329
1双
7日以内出荷
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)
...
安全保護具・作業服・安全靴
すべてのカテゴリ
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら