国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象花粉、ウイルス
色ホワイト
サイズレギュラー
寸法(縦×横)(mm)約89×178
機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。
幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業
使用限度時間(h)21
質量(g)28.5
トラスコ品番324-6663
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS3
タイプ使い捨て
入数(枚)5
国家検定合格番号TM59号
頭ひもオーバーヘッド
アズワン品番9-027-07
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(5枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。
ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1
仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)
サイズM
区分RL3
国家検定合格番号TM371
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
関連資料(0.73MB)
指定防護係数10
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に
種別使い捨て防じん
仕様粒子捕集抵抗:99.8
トラスコ品番856-9173
形状立体
色白
サイズレギュラー
質量(g)10.1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)20
使用限度時間(h)16
排気抵抗(Pa)21
対象ウイルス・ちり・ほこり
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
オーバーヘッド型2層プリーツマスクです。頭掛け仕様のため長時間マスクを着けて作業される方へ耳への負担がなくおすすめです。工場、作業場、店舗などでご利用頂けます。
1箱(50枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える!
口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。
口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)100×85×30
色白
アズワン品番64-8310-76
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業
仕様【国家検定】RS2合格品
適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)
材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン
サイズM/L
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)70以下
ろ過材の種類5744J
粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa
適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J
取扱説明書(0.26MB)
指定防護係数10
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
箱が無く50枚が1袋に入った環境に配慮したパッケージ。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象花粉、ウイルス
色ホワイト
サイズレギュラー
寸法(縦×横)(mm)約89×178
機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マスクの内側に柔らかい素材を使用していますので、とても優しい肌触りです。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象花粉、ウイルス
サイズレギュラー
寸法(縦×横)(mm)約93×175
機能ラテックスフリー
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業
仕様【国家検定】RS2合格品
適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)
材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)70以下
ろ過材の種類5744J
粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa
適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J
取扱説明書(0.26MB)
指定防護係数10
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。
マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
色ホワイト
入数(枚)50
規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005
構造3層
対象ウイルス・風邪・花粉
関連資料(1.19MB)
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。マスク内側の不織布をコットン100%にしており、ふんわり柔らかな肌あたりの良いマスクです。コットン部分がマスクと一体化されているため、使用中にズレる事がなく安心して長くご使用頂けます。コットンインナーがムレや不快な結露を軽減してくれます。耳の負担が少ない、5mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
用途花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。汗やムレが気になる環境で。
トラスコ品番256-4091
材質本体:ポリプロピレン不織布(表面)、コットン不織布(裏面)、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
アズワン品番65-1990-92
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(30枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル
形状立体型
質量(g)33
対象花粉
材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。
材質ナイロン
色白
フック口開き(mm)構造物側:19
径(mm)16
【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付
材質PET
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2
仕様FSL-M1
フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。
交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。
用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けます
セット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋
材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン
寸法(mm)135×90
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。
トラスコ品番161-0491
色ブラック
質量(g)38
コード径(Φmm)4
自然長(mm)550
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1300
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
入数(枚)2000
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
対象風邪・花粉・ほこり
ひもタイプ頭掛け
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。
面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。
測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。
フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お持ちのマスクにこのアイガード(特許出願済み)を装着することで、眼からの飛沫感染リスクを低下させるフェイスガードとなります。(マスクは付属しません。)
マスクの耳ゴムに引っ掛けるだけで手早く簡単に装着できます。また、メガネのご利用が可能でアイガードを装着したままで、メガネの着脱も可能です。
マスクに装着するので身体への締め付け感がありません。
長時間の装着でも負担になりにくい軽量タイプで、視界がクリアな透明度の高いPET素材を使用しています。
繰返しのご利用が可能です。(汚れなどで視界状況が悪くなりましたら、ご使用をおやめください。)
用途小売店でのレジや接客時に・美容院での接客時に・飲食店などでのホールスタッフに・保育園や塾など人が集まる機会が多い場所に・様々な場面での飛沫感染リスクの低減にご利用いただけます。
材質PETフィルム
色透明
厚さ(μm)188~250
寸法(横×縦)(mm)150×120
1セット(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
抗ウイルス効果を持つカテキン加工フィルターを採用した四層構造の不織布マスクです。
お茶由来のカテキンを抽出しており、安心してご使用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)約95×175
対象ウイルス、風邪
アズワン品番65-1330-71
1個(30枚)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
グローブボックス 8インチ用手袋です。
耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。
耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。
親指を人差し指の横に付けたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。
用途アルカリや酸をご使用される作業に。
トラスコ品番337-4124
材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)
厚さ(mm)0.4
色ブルー
サイズフリー
タイプ左右兼用
全長(cm)80
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
マスクをしていても快適空間!香りの力で気分爽快に!香りのついたシールをマスクに貼ることでストレスや臭いを軽減します。直径15mmというミニサイズのためマスクにはるのにピッタリです。 抗菌作用がありマスクを清潔に保ってくれます。職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたい。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。貼付箇所から50cmまでは芳香成分に変化がないため、自分だけにアロマが香り周囲に迷惑をかけず楽しめます。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。個性・作用が異なる「Cool」「Refresh」「Relax」の3種の香りからご気分や体調にあわせた好きなアロマシールを選んでいただけます。植物から抽出された100%天然精油ブレンド。 「cool」にはクールダウンできるミント系(和ハッカ、スペアミント、レモン)の精油が80%含有されています。ミントの香りがマスクに広がることで体感温度を下げて涼しさUP!蒸れたマスク内を爽やかに、気分をすっきりさせてくれます。
用途マスク、アロマ、携帯ディフューザー、抗菌、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換
直径(Φmm)15
ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●カラー:本体/ホワイト 手首/ライトブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-02
1箱(10双)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。
仕様しめひもタイプRA仕様
材質マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー、吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム
タイプ半面タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
入数(枚)20
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン
全長(mm)260
色ブルー
質量(g)120
入数(双)1
機能耐油、耐久性
袖口仕様袖口ジャージ付
メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで)
フレームブラック(クリップ式)
飛沫防止を目的とした食品現場向けのマスクです。
ひもがオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。
生地に肌障りが良い素材を使用しており、毎日安心してご使用頂けます。
材質[マスク本体]ポリプロピレン不織布、[ノーズワイヤー]ポリプロピレン、[ひも]ウレタン
1ケース(100枚×30袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
入数(枚)5
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
色ホワイト
入数(枚)5
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12.5×15.5
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。