72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 動画あり
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。 有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下(平均30) 粒子捕集効率(%)95以上(平均99) 国家検定合格番号TM797 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下(平均30) 取扱説明書(0.6MB) ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。 取扱説明書(34.2MB)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。 国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。 呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に 種別使い捨て防じん 仕様粒子捕集抵抗:99.8 トラスコ品番856-9173 形状立体 サイズレギュラー 質量(g)10.1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)20 使用限度時間(h)16 排気抵抗(Pa)21 対象ウイルス・ちり・ほこり ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1 仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000 + ろ過材2091 2組(4枚) 区分RL3 国家検定合格番号TM371 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 関連資料(0.73MB) 指定防護係数10
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
特価
7,190 税込7,909
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える! 口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。 口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)100×85×30 アズワン品番64-8310-76
1個
73 税込80
当日出荷

眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ホワイト サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)約89×178 機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

オーバーヘッド型2層プリーツマスクです。頭掛け仕様のため長時間マスクを着けて作業される方へ耳への負担がなくおすすめです。工場、作業場、店舗などでご利用頂けます。
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。 取扱説明書(34.2MB)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。 取扱説明書(34.2MB)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスクインナー・ノースチーム用の取り換えシートで、マスクとマスクインナー・ノースチームを皮脂・化粧から守ります。 マスクインナー・ノースチーム用の取り替えシートですが、マスクインナー・ノースチームが無くてもご利用可能です。
1箱(40個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

FT-10 フィットテストキット 3M(スリーエム) 動画あり
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC)、ファン:ファンケーブル セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max 質量(g)バッテリー:319、ファン:114 本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33、ファン:36×90×9 風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間) 充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

吹き付け塗装等で発生する大粒のミストによる、ろ過材の目詰まりを軽減させる用途にご使用ください。3Mフロントキャップ388、及び3Mオーバースプレーガード300Jを吸収缶に装着してご使用ください。3M防毒マスク3000シリーズ、7000シリーズのオプション製品です。
トラスコ品番406-9927
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)塵埃用Jフィットマスク No.1520
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル 形状立体型 質量(g)33 対象花粉 材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3645 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)54 質量(g)37 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

抗ウイルス効果を持つカテキン加工フィルターを採用した四層構造の不織布マスクです。 お茶由来のカテキンを抽出しており、安心してご使用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)約95×175 対象ウイルス、風邪 アズワン品番65-1330-71
1個(30枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。 材質ナイロン フック口開き(mm)構造物側:19 径(mm)16
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱が無く50枚が1袋に入った環境に配慮したパッケージ。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ホワイト サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)約89×178 機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
569 税込626
当日出荷

軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。 仕様しめひもタイプRA仕様 材質マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー、吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム タイプ半面タイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。 取扱説明書(34.2MB)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
1個(30mL)
599 税込659
4日以内出荷

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型 ホワイト 入数(枚)20 適合規格G42303033 構造3層 寸法(cm)12×14 対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪 適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク) ひもタイプ耳かけ
1個
699 税込769
4日以内出荷

先端ナノファイバー素材「NafiaS(R)」と独自のハイブリッド技術により、世界最高水準の薄さと軽さを実現しました。薄型化により呼吸がしやすく蒸れにくくなり、声も通りやすいN95マスクです。従来品に比べて薄く、軽く、心地良く、通常のサージカルマスクに近い装用感でご利用いただけます。内側に微粒子より小さく空気より大きいメッシュ構造のフィルター「NafiaS(R)」を採用しています。空気中の微粒子はフィルターの隙間を通過することができないため、体内に取り込む空気をクリーンにできます。NIOSH認証番号:TC-84A-9252
仕様●入り数:10箱(10×30枚入り)●サイズ:ミディアム●対象:粉塵●材質●▼表材・中材:ポリプロピレン●▼裏材:ポリプロピレン・ポリエチレン●▼ゴム:ポリウレタン●▼ノーズクランプ:ポリエチレン・鉄●梱包材:外箱/紙、個包装/ポリプロピレン●形状:折りたたみ型●マスク寸法:L240mm×H75mm●マスク重量:約5g●粒子捕集効率:97%以上●吸気抵抗:343Pa以下●排気抵抗:245pa以下 アズワン品番65-5647-38
1ケース(10箱×30枚)
59,980 税込65,978
8日以内出荷

マスクの内側に柔らかい素材を使用していますので、とても優しい肌触りです。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)約93×175 機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。 取扱説明書(34.2MB)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付 材質PET 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2 仕様FSL-M1
1袋(10枚)ほか
特価
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。
用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けます セット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋 材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm)135×90
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。マスク内側の不織布をコットン100%にしており、ふんわり柔らかな肌あたりの良いマスクです。コットン部分がマスクと一体化されているため、使用中にズレる事がなく安心して長くご使用頂けます。コットンインナーがムレや不快な結露を軽減してくれます。耳の負担が少ない、5mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
用途花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。汗やムレが気になる環境で。 トラスコ品番256-4091 材質本体:ポリプロピレン不織布(表面)、コットン不織布(裏面)、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズピース部:PE ホワイト サイズフリー 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 アズワン品番65-1990-92 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(30枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで) フレームブラック(クリップ式)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクのひもに付けるだけで耳の痛みを解消!。3段階に長さ調整できます。2個セットの商品です。万一、かゆみ、かぶれなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止してください。マスクのずれにご注意ください。本製品が触れる部分にキズや炎症のある方はご使用をお控えください。過度の衝撃を受けた場合は破損することがあります。小さなお子様の手の届くところ、火気のそば、高温多湿、直射日光の当たる場所で保管しないでください。
1セット(2個)
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型 入数(枚)20 適合規格G42303033 構造3層 寸法(cm)12×14 対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪 適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク) ひもタイプ耳かけ
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自立体プリーツ形状による密閉性と息のしやすいを実現した防じんマスクです。 3次元多孔構造のナノ技術高性能フィルタ(ヤマシンナノフィルタ)を使用しています。 溶接現場、工事現場。粉塵が舞う現場でご利用いただけます。
1袋(3枚)ほか
899 税込989
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

橋本クロスHC不織布マスク
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。 仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99 構造3層 縦(mm)95 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)99 微粒子ろ過効率(PFE)99
1ケース(2000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング