6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所 動画あり
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA トラスコ品番773-7912 区分PL1 質量(g)340 タイプ呼吸連動形 使用温度範囲(℃)5~40 等級B級 本体質量(g)約350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず) 公称稼動時間(時間)6.5 材質(面体)シリコーンゴム アズワン品番64-8898-96 適合フィルターG2、V3
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所 動画あり
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。 外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。 耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。 GS1-1287対応 ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)
細菌ろ過効率(BFE)平均98.5% 微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
1箱(50枚)
564 税込620
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) トラスコ品番147-0237 セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード 性能区分:PL3 材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー) サイズL タイプ全面形面体 種類全面形面体 粒子捕集効率(%)99.97 型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185) 対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) 適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
96,980 税込106,678
101日以内出荷

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)