カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
クリーンガードCX エプロン 日本製紙クレシア 当日出荷
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途 食品・病院・研究施設など。 トラスコ品番 293-4078 材質 ポリプロピレン(PP)不織布 厚さ(mm) 0.3 色 ホワイト サイズ フリー 幅(cm) 78.5 着丈(cm) 119.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 (10枚入) TRUSCO 当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。不快臭を取り除く活性炭入りです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
用途 溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。 トラスコ品番 332-2317 区分 DS2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学 当日出荷
密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途 粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別 使い捨て防じんマスク 区分 DS2 入数(枚) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%) 95(実測値)99.3 国家検定合格番号 第TM684号 使用限度時間(h) 17 フィルター 4層構造 吸気/排気抵抗(Pa) 50以下(実測値42.2) 防護係数(PF) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
不織布ズボン 鈴木産業 当日出荷 から 5日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せますズボンのみ
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ホワイト 種別 パンツ 機能 防汚性 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布ツナギ 鈴木産業 当日出荷 から 3日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せますほこりなどが入りにくい便利な内ポケット付
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ホワイト 種別 つなぎ 機能 防汚性 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
晴小町3層式サージカルマスク 晴小町 ¥ 5,998税込 ¥ 6,598
1セット(10枚×20個)
3日以内出荷
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上
用途 病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に 材質 本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン 生産国 日本 対象 ウイルス RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途 アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 色 ホワイト 機能 液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格 EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布スリッパ 鈴木産業 (1件のレビュー) 当日出荷
使い捨てスリッパいろいろな場所で使えて便利軽くて動きやすい脱ぎ履き簡単
用途 内装業。工場見学・催し物会場・引っ越し・上履きの代わり 色 ホワイト 材質 ポリプロピレン サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布靴カバー 鈴木産業 当日出荷
軽くて動きやすい靴の汚れから床を守ります有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます底すべり止め付
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ブルー 材質 ポリプロピレン サイズ フリー 区分 使い捨て タイプ ショート 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン TRUSCO 取扱停止中
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ TRUSCO 当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン (16件のレビュー) 当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造 スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 機能 静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 外縫い
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
色 ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ 使い捨て用ズボン 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 防汚、通気性 軟化点(℃) 86
AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青) アゼアス (2件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 青 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 機能 通気性
AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 機能 通気性
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服) アゼアス (23件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途 工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別 つなぎ 材質 PP(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社 当日出荷
0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズ フリーサイズ トラスコ品番 815-1814 材質 高機能不織布(ポリプロピレン) 区分 使い捨て 質量(g) 38 タイプ ブーツカバー
不織布シューズカバー リーブル (1件のレビュー) 当日出荷
クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。
材質 ポリプロピレン不織布、開口部:天然ゴム 色 ブルー サイズ フリー 区分 使い捨て タイプ ショート 全長(cm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防じん
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様 使い捨て用 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 通気性 耐用温度(℃) 軟化点86
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 通気性 軟化点(℃) 86
不織布使い捨て保護服 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 色 ブルー 仕様 使い捨て用 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9 機能 防汚 耐用温度(℃) 軟化点86
不織布シューズカバー TRUSCO 当日出荷
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途 工場、事務所の床汚れ防止 材質 ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート) 色 青 仕様 底部滑り止め 区分 使い捨て タイプ ショート 滑り止め効果 あり 特性 防じん
不織布つなぎ服(防塵タイプ) グローブマニア(川西工業) 当日出荷
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途 塗装業・粉塵作業・清掃作業 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン タイプ 防じんタイプ 機能 粉体防護
不織布使い捨て保護服 TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ 使い捨て用フード付つなぎ服 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9 機能 防汚、通気性 軟化点(℃) 86
AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス (1件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 種別 ジャケット/ジャンパー 仕様 袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 構造 PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造 機能 ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 適合JIS規格 JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式 内縫い
AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 種別 つなぎ 仕様 袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 構造 ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造 機能 粉体防護、ミスト防護 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 内縫い
AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 機能 防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケット なし
AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス (1件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 機能 耐水性 ポケット あり
AZ GUARD 3000 続服 アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 色 白 機能 防水性 ポケット あり
使い捨て保護服ズボン TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 色 ホワイト サイズ M 仕様 使い捨て用 トラスコ品番 363-1192 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g) 100 股下(cm) 72 引張強度(kg) 約縦8.7×横6.1/5cm ウエスト(cm) 68~84 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 粉体防護 軟化点(℃) 86
AZ GUARD 2801シューズカバー SMS アゼアス 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 仕様 ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫い トラスコ品番 819-8892 種別 シューズカバー 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) サイズ フリー 区分 使い捨て 底面の全長(cm) 約35 RoHS指令(10物質対応) 対応 縫い目形式 内縫い
AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 仕様 ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い 種別 パンツ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 構造 PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能 ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式 内縫い
AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 仕様 袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 構造 PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能 ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 適合JIS規格 JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式 内縫い
使い捨て保護服 TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
不織布使い捨て腕カバー TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途 日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に 材質 ポリプロピレン 色 ホワイト トラスコ品番 286-8466 長さ(mm) 450 厚さ(mm) 0.02 サイズ フリー 質量(g) 120 幅(cm) 22 最大径D(mm) 220 生地 不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3