カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
PP製保護服AZ WORK1100 アゼアス 当日出荷
軽量で通気性に優れた作業服です。
用途 汚れの発生する作業に。 トラスコ品番 819-8940 材質 ポリプロピレン(PP) 色 白 サイズ LL タイプ ヤッケ 適応身長(cm) 170~188 入数 100着 RoHS指令(10物質対応) 対応 適応胸囲(cm) 92~108
不織布ズボン 鈴木産業 当日出荷 から 5日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せますズボンのみ
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ホワイト 種別 パンツ 機能 防汚性 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布ツナギ 鈴木産業 当日出荷 から 3日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せますほこりなどが入りにくい便利な内ポケット付
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ホワイト 種別 つなぎ 機能 防汚性 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
エステルツナギ 鈴木産業 当日出荷 から 5日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止水をはじき汚れずらいつなぎタイプ
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 オフホワイト 種別 つなぎ 機能 防汚性/はっ水 材質 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途 アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 色 ホワイト 機能 液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格 EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン TRUSCO 取扱停止中
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ TRUSCO 当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン (16件のレビュー) 当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造 スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 機能 静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 外縫い
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
色 ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ 使い捨て用ズボン 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 防汚、通気性 軟化点(℃) 86
AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青) アゼアス (2件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 青 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 機能 通気性
AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス 当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 色 白 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 機能 通気性
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服) アゼアス (23件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途 工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別 つなぎ 材質 PP(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス 4日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途 クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 色 白 仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 防汚、粉体防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 内縫い
プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア 当日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途 工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ ウエスト(cm) 約68 機能 耐水性、通気性 裾幅(cm) 約11 袖口幅(cm) 約9
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様 使い捨て用 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 通気性 耐用温度(℃) 軟化点86
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 通気性 軟化点(℃) 86
不織布使い捨て保護服 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 色 ブルー 仕様 使い捨て用 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9 機能 防汚 耐用温度(℃) 軟化点86
不織布つなぎ服(防塵タイプ) グローブマニア(川西工業) 当日出荷
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途 塗装業・粉塵作業・清掃作業 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン タイプ 防じんタイプ 機能 粉体防護
不織布使い捨て保護服 TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ 使い捨て用フード付つなぎ服 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9 機能 防汚、通気性 軟化点(℃) 86
AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス (1件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 機能 耐水性 ポケット あり
AZ GUARD 3000 続服 アゼアス (3件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 色 白 機能 防水性 ポケット あり
タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス (6件のレビュー) 当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途 建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 色 青 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
使い捨て保護服ズボン TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 色 ホワイト サイズ M 仕様 使い捨て用 トラスコ品番 363-1192 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g) 100 股下(cm) 72 引張強度(kg) 約縦8.7×横6.1/5cm ウエスト(cm) 68~84 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 粉体防護 軟化点(℃) 86
使い捨て保護服 TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途 汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途 汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。 色 ホワイト 仕様 使い捨て用、帯電防止加工済 種別 ジャケット/ジャンパー 機能 粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)5470 ビブエプロン アゼアス 当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したエプロンです。
用途 粉じん対策 仕様 胸前掛/約100×70cm TGK品番 532-87-04-56 トラスコ品番 380-0121 種別 エプロン 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 色 白 サイズ F 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 内縫い
タイベック(R)1110NA 続服 アゼアス 当日出荷 から 4日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途 建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 色 白 仕様 袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 内縫い
タイベック(R)製防護服 アゼアス (37件のレビュー) 当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途 建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 色 白 仕様 袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
不織布ヤッケ 鈴木産業 当日出荷 から 5日以内出荷
軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます上着のみ
用途 粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 色 ホワイト 種別 ジャケット/ジャンパー 機能 防汚性 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
ジャケット バートル 税込 ¥ 3,518 ~ ¥ 3,198 ~
防熱面 トーアボージン 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ