15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状フード形状 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
1着
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止 ホワイト 種別つなぎ 規格EN ISO 13688:2013、1935/2004 材質PP不織布 商品番号PO016 機能通気性 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
RoHS
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモト作業服
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 仕様縫合:ほつれにくい縫合方法 種別長袖ツナギ 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材 形状フード形状 ホワイト サイズM 規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品 胸囲(cm)92~100 身長(cm)170~176 機能伸縮性、静電気防止
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。 種別つなぎ 規格EN規格 機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0255
1セット(25着)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム 適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
1箱(40枚)
45,980 税込50,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。 ホワイト 規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6 材質PP不織布 商品番号DT215 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
1着
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。ジャケットにはポケット付き。ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
仕様使い捨て 種別ジャケット 材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護) 適合規格JIS T 8115 タイプPB(6)
1箱(25着)
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
油&液体化学物質飛沫用防護服。フィルムラミネート不織布とつなぎ目のシールにより、液体化学物質に対する優れた防護性能。ウルチテック1800Tの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6 機能ダイオキシンレベル2/3対応 耐水性(mm)2000以上 各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
1箱(50着)
74,980 税込82,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
粉じん作業用防護服。アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(SMS不織布) 規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6 各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
1箱(50着)
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
仕様使い捨て 種別パンツ 材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護) 適合規格JIS T 8115 タイプPB(6)
1箱(25着)
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
軽度の油&ミスト状液体飛沫用防護服。油やミスト状液体化学物質に対する耐浸透性を有しながら、優れた通気性。ウルチテック1800Nの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。胸元&ヒップにポケット付き。両開きジッパー。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6
1箱(50着)
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
最もハイクラスの透湿性能を有し、高温・高湿度の厳しい環境下にあるアスベスト除去作業で、専用の防護服として数多くのユーザーさまに採用されています。広視界形の電動ファン付き全面マスク等も簡単に装着できるよう顔部分が広くなっています。全面マスクを装着しても、左右の確認や振り向きが簡単にできるよう顎下&首回りに余裕を持たせています。電動ファン付きのバッテリーを収納できるよう服の内側の胸に「バッテリー収納ポケット」付き。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て 種別つなぎ/シューズカバー付き 材質ポリプロピレン(SMS不織布) 規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6
1箱(50セット)
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Derekduck Industries Corp防護服
火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服。ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(SMMS不織布) 規格欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6 各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
1箱(50着)
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)