カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴規格: JIS規格すべて解除
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
仕様 使い捨て 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 色 白 規格 欧州:EN14126(感染性物質に対する防護) 適合規格 JIS T 8115 タイプPB(6)
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
油&液体化学物質飛沫用防護服フィルムラミネート不織布とつなぎ目のシールにより、液体化学物質に対する優れた防護性能。ウルチテック1800Tの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様 使い捨て 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 色 白 規格 欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格 JIS T 8115 タイプ4/5/6 機能 ダイオキシンレベル2/3対応 耐水性(mm) 2000以上 各種認証 第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
軽度の油&ミスト状液体飛沫用防護服油やミスト状液体化学物質に対する耐浸透性を有しながら、優れた通気性。ウルチテック1800Nの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。胸元&ヒップにポケット付き。両開きジッパージッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様 使い捨て 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 色 白 規格 欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格 JIS T 8115 タイプ5/6
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。ジャケットにはポケット付き。ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
仕様 使い捨て 種別 ジャケット 材質 ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 色 白 規格 欧州:EN14126(感染性物質に対する防護) 適合規格 JIS T 8115 タイプPB(6)
防護服 Derekduck Industries Corp ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1箱(50セット)
11日以内出荷
最もハイクラスの透湿性能を有し、高温・高湿度の厳しい環境下にあるアスベスト除去作業で、専用の防護服として数多くのユーザーさまに採用されています。広視界形の電動ファン付き全面マスク等も簡単に装着できるよう顔部分が広くなっています。全面マスクを装着しても、左右の確認や振り向きが簡単にできるよう顎下&首回りに余裕を持たせています。電動ファン付きのバッテリーを収納できるよう服の内側の胸に「バッテリー収納ポケット」付きジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様 使い捨て 種別 つなぎ/シューズカバー付き 材質 ポリプロピレン(SMS不織布) 色 白 規格 欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格 JIS T 8115 タイプ5/6
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
粉じん作業用防護服アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様 使い捨て 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(SMS不織布) 色 白 規格 欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格 JIS T 8115 タイプ5/6 各種認証 第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服 Derekduck Industries Corp 11日以内出荷
火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様 使い捨て 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(SMMS不織布) 色 白 規格 欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格 JIS T 8115 タイプ5/6 各種認証 第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
化学防護服バリアーマン 大塚刷毛製造 翌々日出荷
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途 アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。 材質 スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造 色 ホワイト サイズ L 規格 JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
スパセル C4 ハネウェル 当日出荷 から 翌々日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途 医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 色 白+グレー 規格 JIS規格 機能 感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
防護服 N14683タイプ 4.5適合品 つばさ 4日以内出荷
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途 飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布 色 ホワイト 規格 JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合 機能 感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
防水カバーオール ガードマン 5日以内出荷 から 7日以内出荷
防水仕様。ペイント作業推奨。
用途 メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 色 白 種別 つなぎ 機能 耐水性・静電気防護 規格 JIS規格 材質 SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) 適合規格 JIS T8116 仕様 フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
SMSカバーオール ガードマン 6日以内出荷 から 8日以内出荷
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。
アスベスト除去作業推奨。
用途 メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 色 白 種別 つなぎ 機能 撥水・粉じん対策・静電気防護 規格 JIS規格 材質 SMS3層(ポリプロピレン不織布) 適合規格 JIS T8115 仕様 フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途 アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 色 ホワイト 機能 液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格 EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造 当日出荷 から 8日以内出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途 防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別 つなぎ 色 ホワイト 内容 バリアーマン、シューズカバー 機能 粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格 JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層) スパンボンド不織布 材質(外層) 防水透湿フィルム
防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造 当日出荷
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途 防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 仕様 帯電加工:EN1149 材質 ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム サイズ 防護服:3L、シューズカバー:フリー 長さ(cm) 靴底シューズカバー:40 胸囲(cm) 防護服:95~120 機能 防水性、粉じん対策 全長(cm) 防護服:175~190、シューズカバー:40 JIS規格 JIS T 8115(タイプ4・5・6) 耐水圧(mm) 2000以上
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ) 当日出荷
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途 1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。 色 ホワイト 規格 JIS T 8115:2015タイプ5 タイプ 使い切りタイプ 材質 ポリプロピレン100% 種別 つなぎ 機能 粉じん対策、耐水性
ミューテックス ライト プラス ハネウェル 当日出荷 から 翌日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途 医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。 色 白 機能 液体防護・粉じん対策 規格 JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ 材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム タイプ 使い捨て 耐水性 2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
ミューテックス・E・ライト ハネウェル 当日出荷
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途 医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。 色 白 機能 粉じん対策 規格 JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ 材質 ポリプロピレン(SMS) タイプ 使い捨て
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途 アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格 化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格 EN規格 仕様 粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状 フード形状 EN規格 放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン TRUSCO 取扱停止中
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ TRUSCO 当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途 静電気対策が必要な環境。 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格 JIS規格 機能 静電気防護
プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア 当日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途 工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ ウエスト(cm) 約68 機能 耐水性、通気性 裾幅(cm) 約11 袖口幅(cm) 約9
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
ジャケット バートル 税込 ¥ 3,518 ~ ¥ 3,198 ~
防熱面 トーアボージン 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ