動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。
全長(cm)28.5
材質ポリエチレン(PE)
色乳白
入数(枚)100
タイプスタンダード
厚さ(μm)30(指先)
動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE
厚さ(mm)0.034
全長(cm)28.5
中指長(cm)9.0
色乳白
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
グローブボックス用ロンググローブ。
腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。
用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。
サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ
形状平手
厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3
全長(mm)800
入数(双)1
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。
種別つなぎ
材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布
色ホワイト
規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合
機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
防水性のポリエチレン製で、院内感染予防に適したプラスチック製エプロン。血液や体液から医療従事者を守る、院内感染防止に適したプラスチックエプロン。静電気防止加工で素早く装着。各種検査や入浴剤としてもご使用いただけます。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験、飲食店勤務など。
サイズ(cm)125×72
1箱(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
院内感染予防に適したプラスチックエプロン。血液や体液から医療従事者を守る。各種検査や入浴剤としてもご使用いただけます。ウォールディスペンサーとして使用可。着用時の袖のめくれ上がりを防ぐ。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験、飲食店勤務など。
袖丈(cm)85
着丈(cm)115
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『衛生思いのニトリルライト』は、ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。1箱100枚入りの20箱セット商品となっています。粉なしタイプなので、粉によるアレルギーの心配がなく、安心して使用できます。厚さは70マイクロメートルで薄いので、素手感覚で作業でき、細かい作業もスムーズに行えます。手にぴったりフィットするため、作業効率がアップします。左右兼用なので、どちらの手にもフィットします。食品加工作業、医療・介護場面、美容活動時、清掃時、実験をする際など、様々な場面で活躍します。
用途食品の製造、加工、調理などの食品加工作業に。検体採取、患者様の身の回りのお世話などする際に。ネイルケア、美容施術などの際に。清掃作業全般に。化学実験などの際に。
色ピンク
厚さ(μm)70
全長(cm)23
額の沿ったカーブで顔にフィットします。ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。訪問者用としてもおすすめです。
用途飛来物から目の保護。切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。有機化学の実験に。
トラスコ品番177-8346
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC
幅(mm)145
色フレーム:シルバー、レンズ:クリア
質量(g)36
材質(レンズ)クリア防曇レンズ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。
EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色水色
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工掌、指先
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色ライトブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能耐熱、耐薬品
入数(双)1
材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色グリーン
厚さ(mm)0.5
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能化学物質耐性
色ブルー
全長(cm)32
材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.21
EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。