安全保護具・作業服・安全靴 :「回転 ベルト」の検索結果
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。
質量(g)57
仕様引込力:225~280g
材質(チェーン)ステンレス
幅(mm)53
高さ(mm)98
コード長さ(m)0.6
360°回転するベルトクリップ付です。
用途複数のIDカードや6本までのキー用。
トラスコ品番363-1826
材質(ケース)ポリカーボネート(コード)ナイロン
幅(mm)44
高さ(mm)91
質量(g)32
コード長さ(m)0.9
引力(kg)(引込)170
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番126-3781
色透明
質量(g)75
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
仕様1通気孔付
加工防曇
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
トラスコ品番175-8947
色黒
質量(g)1300
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック/グレー
質量(kg)1.3
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤードなし
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
仕様テープカット可能
サイズF
ウエスト(cm)102まで
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875
材質ポリエステル
幅(mm)25
色グレー
高さ(mm)25
奥行(mm)9
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
サイズF
仕様テープカット不可
材質ポリエステル、PU
幅(cm)3.8
長さ(cm)98
ウエスト(cm)92まで
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
色黒
トラスコ品番855-2550
幅(mm)32.5
厚さ(mm)21.7
高さ(mm)137
質量(g)12
コード長さ(mm)70
寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137
2018年トラスコ掲載ページ6 1186
引込力(g)180
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898
材質本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)75
色赤
高さ(mm)28
コード長さ(cm)115
最大使用荷重(kg)2
最大長(mm)1150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質鉄
質量(g)約840
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約750
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。
仕様ブルーライトカットレンズ
セット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース
材質プラスチック
長さ(mm)サイド:155(レンズトップ~テンプルエンド)
寸法(mm)丁番間の直線距離:135
質量(g)20
ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33~最長47(紐のみ)
ベルト長さ(cm)最小13.5~最長24.5(紐のみ)
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1290
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)約630
フック回転式軽量53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約880
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
製品質量(g)940
落下距離(m)3.4
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)最大:1.6
胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)890
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品
仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ
長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)
幅(mm)伸縮ストラップ:28
質量(g)約1140
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)
落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5
フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
ゴーグル型保護眼鏡レンズ防曇加工眼鏡併用可回転式ベルト
質量(g)85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76
フレーム色透明
材質(フレーム)軟質ビニール
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
リングが回転するためランヤードがねじれません。リングが回転するためランヤードがねじれない。
用途屋内工事の天井部の配線・配管工事の墜落防止に。回転リングに墜落制止用器具のフックを掛けてご使用ください。
トラスコ品番468-7958
幅(mm)64
高さ(mm)94
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に
材質ケブラー内蔵強化ナイロン
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.7
種類なし
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)
胴ベルト無し
ランヤードなし
ワンタッチダブルバックルツールです。カラビナ連結部分は360度回転。ヒートカットを使用し美しく仕上げた簡易カラビナ&バックル付きのキーホルダー。高強度テープを使用しているため、引手としての利用やポーチやバックパックの目印としてなど、さまざまな用途に活用できます。
用途キーホルダー、ワンタッチで着脱可能なバックルとして
質量(g)36
リング幅(mm)25
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)
風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
取扱説明書(35.17MB)
胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途柱上・配電作業での墜落制止用。
色黒・グレー
ベルト幅(mm)44
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルワンタッチ
フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)81
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。