暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱中症対策、冷感効果、紫外線カットUPF50+(日焼け防止)、洗って何度も使える、吸汗速乾タイプ
用途屋外での作業や運動に、冷感マスク、接触冷感、UVカット、ストレッチ
材質スパンデックス、綿
サイズフリー
質量(g)約46
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策に。体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。チューブを体に巻き付けて使用します
熱中症対策に。従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。熱風吹き出し口は約180℃首振り可能。調整テープで体形に合わせられます
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。
トラスコ品番212-8914
1組(3個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。
付属品保冷剤×2個
トラスコ品番107-2544
セット内容保冷剤×2個
材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘルメットのインナーフレームにマジックテープで取り付けるだけで汗たれ防止、多量の汗を吸収、ムレを放出します。
用途熱中症予防対策に。
仕様手洗い可
トラスコ品番105-8468
材質本体生地:ポリエステル、吸水素材:竹繊維、綿、縫製用糸:ポリエステル、綿
サイズフリー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
用途不快な汗のブロックに。
トラスコ品番392-1049
材質/仕上不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ
色白
サイズ約250×35×2(1枚のサイズ)
質量(g)36
タイプシート
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。
RoHS指令(10物質対応)対応
凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。
熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール
寸法(mm)75×100
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策
セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本
種別ベスト
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)(ファン)45
色イエロー(蛍光)
直径(Φmm)(ファン)90
質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228
混率(%)ポリエステル100
連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
穴径(mm)90(ジャンパーの服)
取扱説明書(1.8MB)
定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したタレ付きのヘルメットインナー。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効
使用方法
1. 本体にたっぷり吸水させてください。
2. 水分が滴らない程度に絞ってください。
3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。
coolcoreとは
[世界初の機能性冷感生地]
吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。
3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。
生地の特徴
・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。
・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮
・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+
・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。
・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策
材質ポリエステル
サイズフリー
紫外線遮断率(%)0.98
UPF値50+
気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。
用途熱中症対策。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
混率(%)綿100
機能ハーネス対応(二重生地)
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
サイズフリー
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
高さ(cm)16(帽子部/平置き採寸)
横(cm)26(平置き採寸)
長さ(cm)25(タレ)
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
素材に高密度ポリエステル100%、洗練されたカジュアルなデザイン。袖はファスナーにより取り外しが可能な2Way空調パーカー(ユニセックス仕様)です。左右の前ポケットは上下にファスナーの付いたダブルポケット。外した袖を収納しても余裕があります。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用したブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
サイズフリー
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
高さ(cm)16(平置き採寸)
横(cm)26(平置き採寸)
色ブラック
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
衛生面をクリアしながら、快適なコミュニケーション!
しっかりと自分の飛沫を防げます。
透明なので口元が見え表情を読み取れます。
汚れたら水洗いができ、繰り返し使えるのでリーズナブルです!
熱がこもらないので熱中症対策に最適です。
接客、医療、介護、コールセンターなど、様々なシーンで使えます。
運動をしても息苦しさを感じません。
大人も子どももストレスフリー
ゴム紐で長さの調整が可能です
呼吸がしやすい
用途熱中症対策に
材質PET、PS
質量(g)約11g
寸法(幅W×高さH)(mm)マスク部分:約140×60
ひも長(mm)ゴム紐:280
幅×全高(mm)本体:約140×100
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。
用途熱中症対策、ヘルメットカバー
材質ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)約24
寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途熱中症対策に
セット内容ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)約166(ファン2つ)
出力電圧(V)最大:15
風量調整4段階
最大風量(L/sec)78
適合バッテリーLX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。
材質ポリエステル100%
色蛍光イエロー
直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41
幅(cm)首部たれ布:約79
高さ(cm)首部たれ布:約20
アズワン品番65-0598-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱中症対策に最適
保冷剤 3 個付き
ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
色ブラック
機能冷感、イージーケア
混率(%)ポリエステル100
素材金属ボタン
仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット
種別ベスト
分類夏物
色番4
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
最大-23℃の冷却温度!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。
アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
用途熱中症対策、作業
セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き)
材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子
色ブラック
サイズF
使用環境温度(℃)20~45
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。
用途熱中症対策に。
色ブラック
混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。