70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。 厚さ(mm)0.46 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm)33.7 材質(裏)綿 材質(表)ネオプレンゴム 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様裏布付 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宇都宮製作エフテロングローブ
RoHS
弗酸、王水、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダ、苛性カリ等の強酸・強アルカリに驚異的な強さがあります。 CSM/NBRの2層構造の為、引裂き・突き刺しに強度があります。
耐透過性強酸・強アルカリ 適合硝酸(20%)+フッ酸(4%)、フッ酸(46%)、王水、硫酸(95%)、硝酸(60%)、塩酸(35%)、水酸化ナトリウム(50%)、水酸化カリウム、酢酸など 厚さ(mm)0.5 入数(双)1
1双
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
表/オレンジ、裏/ホワイト 全長(mm)260 入数(枚)90 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分 材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材 厚さ(mm)0.14
1箱(90枚)
5,560 税込6,116
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト 全長(mm)300 入数(枚)40 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分 材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.25
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05 仕様吸収缶(コンビネーション用) トラスコ品番373-9759 種別吸収缶 質量(g)98 ガスの種類有機ガス 適合マスク6000シリーズ 破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370) 通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.75 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
当日出荷

面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業 仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個 種別直結式小型 質量(g)吸収缶:90、面体:54 適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,395 税込4,835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 動画あり
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。 仕様AQL(合格品質水準):1.10 厚さ(mm)0.43 材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿 ブラック 機能耐薬品性、耐摩耗性 全長(cm)33 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格AKL
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)55 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)55 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSM100% 無機薬品に特化した耐酸・耐アルカリ手袋。柔軟性と高い耐薬品安定性が強み。 ダイローブA95 の袖をぐっと伸ばして肘上55センチの丈長に。薬品槽の中にも「ざぶんと!」浸漬作業が可能。 有機溶剤用手袋で溶けてしまう、塩酸、硝酸、硫酸、苛性ソーダなども安心して使用できます。※1 <推奨使用溶剤> 35%塩酸、王水、88%蟻酸、99%酢酸、69%硝酸、46%フッ酸、96%硫酸、10%アンモニア水、12%次亜塩素酸ナトリウムなど ※その他詳細はメーカーページ(https://www.dailove.com/dailove-a95-55.html)をご覧ください。
用途電子機器製造に使用されます。 完全防水仕様であることから部品洗浄に適します。 材質の特長を活かし、溶剤製造に使用されます。 研究施設などで実験に使用されます。 種別耐酸・アルカリ手袋 材質表:クロロスルホン化ポリエチレン、裏:化繊 グレイッシュグリーン 入数(双)1 全長(cm)55 耐溶剤性35%塩酸、69%硝酸(硝酸1.42)、60%硝酸(硝酸1.38)、96%硫酸、46%フッ酸、85%リン酸、50%クロム酸、50%水酸化ナトリウム、50%水酸化カリウム、10%アンモニア水、34%過酸化水素水
1個ほか
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途グローブボックス内での薬品取り扱い。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.73 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)80 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
42,980 税込47,278
4日以内出荷

フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。 トラスコ品番578-4574 長さ(mm)【カフ部】折り170 厚さ(mm)0.6 ライトブルー 全長(cm)36 手の平幅(cm)12 滑り止め効果表面(手のひら部)
1双
4,898 税込5,388
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)ゴーグル 無気孔
作業時に発生する浮遊粉じん、薬液飛沫などから目を保護します。 無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウイルスなどを防ぎます。 防毒マスク、防じんマスクとの一体使用によって顔全体を保護します。 両面に防曇格好したレンズでくもりの危険から守ります。 希硫酸に対応しています。
質量(g)60 レンズポリカーボネート 紫外線カット99.9%カット 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種別吸収缶 区分S1 質量(g)約78 取付方式コンビネーションキャップ 粒子捕集効率(%)81以上 適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS 適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm)32.3 厚さ(mm)0.68 規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性X 耐切創性1 耐突刺し性0 耐引裂き性2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)38.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原田産業耐薬品エプロン
RoHS
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

種別亜硫酸ガス用 適合ガス亜硫酸ガス用 アズワン品番6-8395-01
1個
359 税込395
当日出荷

UVEX(ウベックス)プロファストロング
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。 グリーン 全長(cm)33.0 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0639 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業 種別袖付きエプロン 材質裏:ポリエステル 表:PTFE ホワイト 機能耐薬品・耐溶剤・耐熱 耐熱温度(℃)260 特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 動画あり
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)