安全保護具・作業服・安全靴 :「足場」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です
防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます
独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します
柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です
傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど
種類作業靴
機能軽量、伸縮性、防水
靴タイプ長靴
軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)43
材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)天然ゴム
標準質量(g/片足)約950(Lサイズ)
機能伸縮性、耐滑性
材質(バンド)面ファスナー(ナイロン)、プラスチック
靴タイプ長靴
軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)18.6±0.3(Lサイズ)
材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)天然ゴム
標準質量(g/片足)362.5±15(Lサイズの場合)
機能防水
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」
色ブラック
サイズF
胸囲(cm)80~100
芯材EVA樹脂100%
素材本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14%
材質(クッション)ポリウレタン100%
1着
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.8
耐荷重(N)361.865
最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など
形状ハイカット
色黒
質量(g)1240(26.0cm1足)
材質(甲被)牛クロム革(ソフト)
機能屈曲性
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅3E
材質(底部)合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプブーツ
足場をしっかり捉える、ヒールのないフラットソール、内側に当革付、外チャック付。
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/L/BO
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
規格:JIS T 8101 C1/S/BO合格
高所作業に最適。柔らかく通気性に優れる牛革(ベロア)を使用。足場を捉えるフラットソール。
形状ミドルカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能耐薬品性、耐油性、通気性、耐摩耗性、耐久性
標準質量(g)1150(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 C1/S/BO合格
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼
色イエロー
質量(g)1000
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
口径(Φmm)【フック】50
ランヤード(ストラップ幅)(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロープ幅(mm)約18
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-2302-81
有効ウエストサイズ(cm)90
平ロープ長さ(mm)約1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
スベリにくく足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!吸盤付ゴム底・柄入り裏布採用
用途建設現場・鳶職・祭など
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(先芯)樹脂
靴タイプ足袋
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など
形状ハイカット
機能屈曲性
色黒
甲被タイプマジック式
足幅3E
標準質量(g)1000(26.0cm/1足)
材質(先芯)鋼
材質(甲被)牛クロム革(ソフト)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO
材質(底部)合成ゴム(高所用底)
靴タイプブーツ
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など
形状ハイカット
色黒
質量(g)1260(26.0cm1足)
材質(甲被)牛クロム革(ベロア)
機能屈曲性
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅3E
材質(底部)合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプブーツ
メッシュ製なので通気性抜群。夏場でも蒸れません。
ポケット付きで肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ着脱式。肩がこりにくいです。
物を踏み越えるような足場の悪い所でも足にまとわり付かないセパレートタイプです。
用途草刈、ガーデニング、研磨等の飛散防止。
色グリーン
トラスコ品番354-6292
種別エプロン
材質メッシュ
厚さ(mm)0.25
質量(g)344
幅(cm)80
着丈(cm)110
電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
全長(mm)1500
ベルト長さ(m)1.45
基本定格荷重(kN)1.0KN
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止
仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み
材質(ロープ)ポリエステル
スベリにくい足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!つま先に特許鉄芯を使用。最強の安全性で足を守る!!
用途建設現場・鳶職・祭など
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)26
材質(先芯)スチール
ハゼ(枚)8
靴タイプ足袋
スベリにくい足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!つま先に特許鉄芯を使用。最強の安全性で足を守る。ファスナータイプで脱ぎ履きが楽!
用途建設現場・鳶職・祭など
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(先芯)鉄
靴タイプ足袋
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。
材質アルミ合金製
長さ(mm)1500
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具
材質ステンレス
質量(g)300
引張強度(kN)23
サイズ(mm)335×145
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。
鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。
ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。
JSAA-A種認定商品
クッションインソールで疲れを軽減。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)390(26cm)
機能軽量、クッション性
材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J))
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1411
セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ
幅(mm)50
色黄
ベルト幅W×長さL(mm)補助:780
バックル鉄スライド
重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ
付属品バックサイドベルトD環2個付き
トラスコ品番656-6167
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
1本
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!。落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!
用途腰袋・建築塗装
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240
素材国産厚綿布
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約150
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高所の足場にも適したハイカットタイプのセーフティースニーカー鉄鋼製先芯入り。足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。足底ドライメッシュ裏地採用。凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。背面に反射素材を使用。建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状ハイカット
色ホワイト
標準質量(g/片足)475(26cm)
材質(先芯)鉄鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
種類アメリカン
通気孔なし
頭囲(cm)53~63
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。
防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
機能防水性
靴タイプ足袋
建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。
足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。
軽量で、持ち運びが簡単です。
取扱いが安全帯の感覚で使えます。
ロープが常に張られ、不安感がありません。
落としても1.5mで止まります。
作業範囲が広い。
質量(g)850
ロープ長さ(m)1.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。
材質オールステンレス製
型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)
質量(kg)0.41(大径フック)
本体質量(kg)0.68
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
仕様片側大径フック付
材質16ミリポリエステル親綱
通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。
物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに
種別腰用
エスコ品番EA354-14
材質ポリエステル(防炎PVC加工)
寸法(cm)80×110
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。汗や水にぬれても柔らかさをキープします。とても柔らかく手にフィットします。
用途土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
材質牛床革
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性銀当付き
袖口仕様マジック止め
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。