安全保護具・作業服・安全靴 :「SNR」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231 アズワン品番67-4942-49
1セット
9,298 税込10,228
7日以内出荷

特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策 構造3層 質量(g)9 付属品専用携帯ケース付 材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8 トラスコ品番102-8461 セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ 材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン 質量(kg)1.9 ロープ径(Φmm)18 落下距離(m)2.0以内 落下衝撃荷重(kN)5.7 寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68 フック径(mm)14
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

使用荷重(kg)40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8 トラスコ品番102-8462 セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー 材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄 質量(kg)2.3 ロープ径(Φmm)18 落下距離(m)2.0以内 落下衝撃荷重(kN)5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68 フック径(mm)14
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5 ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
549 税込604
3日以内出荷

独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
1,980 税込2,178
10日以内出荷

独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
1,980 税込2,178
10日以内出荷

3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護 材質熱可塑性エラストマー オレンジ サイズフリー コード長さ(mm)700 コードあり 入数1組(2個) SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
239 税込263
当日出荷

使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。取付けスタイル = Uncorded。パッケージごとのペア数 = 500。シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB。認定規格 = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2。材質 = ポリウレタン。色 = オレンジ。。CE認定. EN352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro PUフォーム耳栓ディスペンサ用詰め替えパック. RS Pro のこの耳栓補充パックは、 RS Pro の耳栓ディスペンサで使い捨ての PU フォーム耳栓を補充する必要がある場合に使用します。補充用パックには、 500 個の PU フォーム製の紐付き使い捨て耳栓が付属してい 耳の輪郭にフィットするように設計されているため、耳栓の着脱が簡単で、使い捨てのため、クリーニングやメンテナンスの心配がありません。ソフトフォーム耳栓は、騒音の多い危険な作業環境での作業に最適なソリューションで、 32 dB の NRR 保護を備えています。 また、追加のためにコードが付けられています。 特長と利点 .コード付きの再利用可能な耳栓 . PU Durable 発泡材製 耳の形に合わせて成形 付け外しが容易 有害な騒音から耳を保護 .騒音低減等級: 32 ダブル 用途 聴覚保護具は、一定の大きな騒音レベルが懸念される環境で PPE の重要な役割を果たします。高レベルのノイズが蔓延している作業用途では、聴覚に障害が生じる可能性があり、聴覚障害を防止するにはノイズ除去ソリューションが不可欠です。使い捨ての耳栓は、次の用途で使用できます。 . 建設 .機械加工や工場フロア .ライブミュージックアリーナ RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1箱(500個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020 シルバー サイズフリー SNR値32(dB)
1組(2個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB 規格EN352 2002適合品 コード有(630mm) トラスコ品番823-0616 材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) グリーン サイズフリー 質量(g)2 SNR値26dB
1組
229 税込252
欠品中

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
当日出荷

視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム サイズフリー 高さ(mm)98
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケー エクセレント3段フランジ耳栓 EP-25C
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577 適合機種 材質エラストマー グリーン サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値26(dB) ケース SNR値27(dB)
1組
129 税込142
当日出荷

興研耳栓 サイレンス-71
エコ商品
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB グリーン サイズフリー コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6 SNR値34dB
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値29dB 黄色+白 材質ポリウレタン 仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品 質量(g)0.4 SNR値33dB
1組
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。軽量約200g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。 材質ABS グレー タイプヘッドバンド型 規格EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974 NRR値21dB SNR値26dB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番206-9828 ブラック サイズM 質量(g)5 コード有(640mm) NRR値20dB(キャップ閉時) アズワン品番64-8649-76 ケース SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 グリーン コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6701 質量(g)0.5 遮音値(dB)NRR:20、SNR:24 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
90 税込99
当日出荷

ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209S
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597 適合機種 材質シリコン サイズフリー コード NRR値27(dB) ケース SNR値25(dB)
1組
199 税込219
当日出荷

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。 グレー 質量(g)約286 タイプヘッドバンド型 規格EN352-1:2002 材質(カップ部)ABS 材質(ヘッドバンド)POM SNR値29dB
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
当日出荷


1箱(200組)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 コードプラスチック 材質【耳栓】PU タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-72 SNR値36
1セット(200組)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
NRR値28dB オレンジ 材質ポリウレタン、TPE サイズフリー SNR値36dB
1組
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
1箱(200個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード トラスコ品番206-5203 材質ポリウレタン サイズS、M、L、フリー コード無(取付可能) ケース充電機能付ケース SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷

使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!。CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU 寸法(mm)Φ5~12 タイプフィットタイプ NRR値33dB SNR値37dB
1セット(500組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

業界最高のNRR値33。コード付きで付け外しでの紛失心配なし。水洗いすることにより再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置)
トラスコ品番859-9556 材質ポリウレタン オレンジ タイプフォームタイプ コード NRR値33(dB) SNR値37(dB)
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 材質【耳栓】PU、【分配器】PE タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-75 SNR値36
1個(500組)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

興研耳栓 サイレンス-70
エコ商品
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB グリーン サイズフリー コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6 SNR値34dB
1セット(10組)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)イヤープラグ 紐付
ソフトで弾力性に富んだユニークな形状。 水洗いする事により再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置) 明るいオンレジカラーにより、装着の有無が簡単に識別可能。
タイプSNR37dB 材質(本体)ポリウレタンフォーム コードあり NRR値33
1箱(100組)
10,100 税込11,110
6日以内出荷

騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208 適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル サイズフリー コード SNR値36(dB)
1箱(25組)
4,898 税込5,388
9日以内出荷

騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質熱可塑性樹脂 コード SNR値32(dB)
1箱(25組)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)