切削工具・研磨材 :「ナイロンたわし 研磨剤」の検索結果
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
砥材CC(シリコンカーバイド)
基材特殊合成繊維不織布
適合材木工、金属
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。