切削工具・研磨材 :「研削砥石 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
砥材セラミック(WA系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6
砥材セラミックWA系
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
結合剤R(ゴム)
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
砥材セラミック(WA系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
砥材セラミック(CG系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。