46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダーセット お試し4本セット
セット内容S2001、S2002、S2003、S2004 軸径(Φmm)3 入数4
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップセット お試し4本セット
セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808 軸径(Φmm)3 入数5
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)UB砥石セット お試し4本セット
セット内容R8331、R8332、R8333、R8334 軸径(Φmm)3 入数4
1セット(3本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

付属品六角棒スパナ5 トラスコ品番115-0658 適合機種L-4TP 質量(g)580 適合ホルダL-4TP
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34 形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型 刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3 材質ジルコニア 刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13 全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(4本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#150 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(2本)
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・貴金属 入数(本)5
1セット(2本)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンド
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダ
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
1パック(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
5,590 税込6,149
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業 砥材セラミック 適合材樹脂
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に 粒度#100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ネジ付きシャンク M1.7
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
仕様M1.7ネジ付きシャンク 軸径(Φmm)3 形状円筒型
1袋(5本)
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型 ねじサイズM1.7
1袋(10本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
1パック(5本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に 粒度#170 適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に 粒度#170 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
5,690 税込6,259
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)