切削工具・研磨材 :「ゴム 研磨」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド) 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~+80
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
用途サンドブラスト 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体砂、鉄粉、グリッド
1本(3m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)