アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4820
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZR
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4819
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZR
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度M
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。
中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25
厚さ(mm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ねじ径M10
外径(Φmm)38
対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
適合材FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチック
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC ネズミ鋳鉄・FCD ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
軸径(Φmm)6
粒度(#)25
全長(mm)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸長(mm)35
刃長(mm)25
刃径(Φmm)16
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工
軸長(mm)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。