絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,679)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,206)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,114)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,079)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RA軸付砥石 ノーブランドRA軸付砥石ノーブランド(3件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランドダイヤモンドバー シャンク径 6mmノーブランド(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
イオン交換樹脂 ノーブランドイオン交換樹脂ノーブランド(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5L×2袋)
当日出荷
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド
7,698税込8,468
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
37,980税込41,778
1枚
23日以内出荷
1A1タイプ
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
ノズル(牧野フライス用) ノーブランドノズル(牧野フライス用)ノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5個)ほか
当日出荷
仕様Type 8適合機種EE、EH、EC、U、EU Series使用箇所上部・下部
給電子(ファナック用) ノーブランド給電子(ファナック用)ノーブランド
11,980税込13,178
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
ノズル(三菱電機用) ノーブランドノズル(三菱電機用)ノーブランド
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
TiAlNコート カウンターシンク ノーブランドTiAlNコート カウンターシンクノーブランド(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
ノズル(西部電機用) ノーブランドノズル(西部電機用)ノーブランド
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
仕様AWF
パイプガイド(穴径小) ノーブランドパイプガイド(穴径小)ノーブランド
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
ソディック用ワイヤーガイド ノーブランドソディック用ワイヤーガイドノーブランド
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
使用箇所上部・下部
ウレタンローラー ノーブランドウレタンローラーノーブランド
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
仕様AT適合機種RA、FA材質ボス:アルミ穴径(Φmm)19硬度ウレタン部:Hs90使用箇所上部純正品番X058D912G51
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
39,980税込43,978
1枚
23日以内出荷
14A1タイプ
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
ミニミニオービタルサンダー用 ベースパッド ノーブランドミニミニオービタルサンダー用 ベースパッドノーブランド
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
適合2011パッドサイズ(Φmm)50
マシンリーマ ノーブランドマシンリーマノーブランド
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
高さ(mm)300外径(Φmm)340
ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランドロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
ノズル(ソディック用) ノーブランドノズル(ソディック用)ノーブランド
2,598税込2,858
1袋(2個)
3日以内出荷
適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
給電子(牧野スライス用) ノーブランド給電子(牧野スライス用)ノーブランド
9,398税込10,338
1袋(2個)ほか
3日以内出荷
給電子(ソディック用) ノーブランド給電子(ソディック用)ノーブランド
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AF適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4.8×40×20純正品番3085936
西部電機用ワイヤーガイド ノーブランド西部電機用ワイヤーガイドノーブランド
22,880税込25,168
1個
3日以内出荷
使用箇所上部・下部
ファナック用ワイヤーガイド ノーブランドファナック用ワイヤーガイドノーブランド
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
三菱電機用ワイヤーガイド ノーブランド三菱電機用ワイヤーガイドノーブランド
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フィルター(ロングライフフィルター) ノーブランドフィルター(ロングライフフィルター)ノーブランド
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
ベアリング ノーブランドベアリングノーブランド
4,798税込5,278
1袋(4個)
3日以内出荷
フィードローラー ノーブランドフィードローラーノーブランド
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
使用箇所Feed Section
ピンチローラー ノーブランドピンチローラーノーブランド
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
使用箇所Feed Section
下部ローラー ノーブランド下部ローラーノーブランド
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ワイヤー放電加工機用の下部ローラーになります。
用途ワイヤー放電加工機用 ワイヤー線が通るルートの途中に設置するローラーです。使用箇所下部
回収ローラー ノーブランド回収ローラーノーブランド
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
使用箇所Feed Section
AWTカッター ノーブランドAWTカッターノーブランド
12,980税込14,278
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様For AWT使用箇所上部純正品番3080035
給電子(三菱電機用) ノーブランド給電子(三菱電機用)ノーブランド
18,980税込20,878
1袋(4個)ほか
3日以内出荷
高品質な原料から製作されたワイヤー放電加工用給電子です。 安定的な加工、寿命をご提供します。
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
48,980税込53,878
1枚
23日以内出荷
穴径(Φmm)25.4~32粒度140~325砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
44,980税込49,478
1枚
23日以内出荷
穴径(Φmm)25.4~32粒度140~325砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
38,980税込42,878
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
39,980税込43,978
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
38,980税込42,878
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工